- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 机パーティションのおすすめ人気ランキング
机パーティションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新201件の「机パーティション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目隠しデスク」、「デスクトップパネル」、「デスクサイドパネル」などの商品も取り扱っております。
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式
自立式
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様
プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質
パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式
クランプ式
取付け方法
クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)
25
パネル高さ(mm)
325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)
クロス(ポリエステル)
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)
T5
取付方式
自立式
材質(パネル)
ポリプロピレン
色(ジョー)
ナチュラル
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質
[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式
クランプ式
取付け方法
ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)
布
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
パネルサイズ(mm)
135×250
適合サイズ(cm)
引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品
脚×2個、クリップ×2個
材質
本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式
自立式
材質(パネル)
PP
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。
サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。
連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
適合機種
eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質
ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
400
脚の種類
自立式
昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル。挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式。パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)。布カバーは取り外して洗濯可能。同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室
材質
フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装
色
ライトグレー
取付可能寸法(mm)
天板厚:60まで・奥行40以上
高さ(cm)
87
組立時間
約10-20分
奥行き(cm)
6.5
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質
本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー
長さ(mm)
100(足部分)
厚さ(mm)
10
高さ(mm)
373
取付方式
自立式
規格
耐荷重15kg(等分布)
材質(パネル)
スチール
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
外寸(mm)
1000×22×304
材質(パネル)
スチール
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様
滑り止めゴム付き(底面)
材質
アクリル
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質
板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式
クランプ式
材質(パネル)
スチール
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質
ダンボール
質量(g)
(1個あたり)650
取付方式
自立式
間口(mm)
800~1200
関連資料
(0.76MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(外寸)800~1200×600×600
材質(パネル)
ダンボール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質
パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂
取付方式
クランプ式
パネル取付孔(Φmm)
6
取付可能寸法(mm)
(デスク天板)18~36×奥行40以上
パネル厚(mm)
2
材質(パネル)
スチール
飛沫防止を重視した取付位置です。光を通すシボ入り半透明パネルだから圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。横連結が可能!パネル下部の開口部高さを 3種類から選べます。書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応し、コミニュケーションを高めます。
仕様
お客様組立
材質
パネル/ポリプロピレン、脚フレーム/スチール粉体塗装
厚さ(mm)
パネル/1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイドパネルの追加でより飛沫感染
※サイドパネルのみの商品となります
仕様
お客様組立
材質
パネル/ポリプロピレン
厚さ(mm)
パネル/1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×1.6×600
アズワン品番
65-0342-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
クランプを締め付けるだけで簡単に取り付け可能です。パネルとデスク天板の間には約25mm程度のすき間があるため、コード類を通せます。木製のためマグネットはつきません。
高さ(mm)
416
奥行(mm)
23