机上ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
171件の「机上ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 天板」、「強化ガラス」、「ガラス板 5mm」などの商品も取り扱っております。
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ フライス加工 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1枚
1,610 税込1,771
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

前面特殊加工を施すことで、光学式マウスの使用に最適で、べたつかず、文字が写りにくい仕様になっています。 アドレス表と下敷きが付いています。
厚さ(mm) 1.2 仕様 新JIS用 付属品 アドレス表、下敷き 材質 上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレン 上敷/クリア、下敷/グリーン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)硬質デスクマット
なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。
下敷:グリーン、上敷:透明 仕様 硬質透明タイプ、グリーンマット付 材質 アクリル・1.8mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚 厚さ(mm) 2 タイプ 下敷き付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。 ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途耐久性・非転写性に優れたアクリル板です。 ライトグリーン色の下敷きが付属しています。 厚さ(mm) 上敷き:2.0、下敷き:2.0 材質 上敷き/アクリル板、下敷き/発泡ポリエチレン 上敷き:透明、下敷き:ライトグリーン タイプ 下敷き付
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質 ガラス 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質 青板(ソーダ)ガラス 厚さ(mm) 1±0.2 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

傷や汚れから机を守る、デスクマット。透明度が高く文字が見やすい高級アクリル製。マットが傷みにくい硬質タイプです。マット表面は、光沢タイプ。ライトグリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。硬質メタクリル樹脂を使用しており、透明度が高くしっかりと硬い樹脂で耐久性に優れているデスクマットです。マット表面は光沢タイプです。両面無移行なので、印刷物を長時間はさんでおいても、マットにインクが移りにくいタイプ。爽やかなライトグリーン色の下敷付きで、はさんだ書類などが見やすく、上のマットもずれにくいから作業がしやすいです。シンプルなデザインでオフィスやご家庭用などシーンを選ばずにご使用頂けます。※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
下敷:ライトグリーン、上敷:透明 タイプ ダブル(下敷き付き) 材質 上敷:硬質メタクリル樹脂(PMMA)、下敷:ポリエチレンフォーム マット厚(mm) 2 下敷厚(mm) 2
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。 厚さ(mm) 上敷き:1.7 材質 上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用) 上敷き:透明グリーン・つやあり タイプ 下敷きなし
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の下敷きが付属しています。
用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の樹脂製下敷き付き 厚さ(mm) 上敷き:1.7、下敷き:2.0 上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:ライトグリーン タイプ 下敷き付
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ フライス加工 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)