- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 机上整理・収納用品
- 机上掃除機のおすすめ人気ランキング
机上掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「机上掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上掃除機」、「パソコン 掃除 機」、「電池式 掃除機」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質
ABS
寸法(mm)
85×61×85
使用電池
単三乾電池2本使用(別売)
手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。
集塵方式
ダストケース式(フィルター集塵式)
連続使用時間(分)
35
質量(g)
290
付属品
隙間ノズル
色
ホワイト
電源
単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×200×110
アズワン品番
64-3284-30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない。
邪魔にならないコンパクト設計
電源遮断安全機構付
単三乾電池2本使用(別売)
材質
ABS
寸法(mm)
85×61×85
使用電池
単三乾電池2本使用(別売)
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)
3
材質
ABS
バッテリー
3.7V 1800mAh
電源
5V 500mA
充電時間(時間)
約4時間
使用可能時間(分間)
約90
仕様
●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ワンクリックで簡単おそうじ!操作しやすいマウス型。リチウムイオン充電池内蔵。発熱防止装置内蔵の安全設計。USBケーブル付き。
用途教材用品
材質
ABS・PP・POM
質量(g)
129(ブラシを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×93×60(ブラシを除く)
連続使用時間
45分
充電可能回数
約300回
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
材質
ポリカーボネート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
32×55×42
小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番
65-1332-72
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)
約7.5/Ah
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×170×77
風量(m3/min)
0.9
集塵方式
カプセル式
真空度(hPa)
45
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)
21
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
16
付属品
ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)
440
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
130
材質(本体)
ABS
タイプ
カプセル式
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)
3.8
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.3MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)
55×94×185
質量(g)
320
消費電力(W)
10
電源
LED:最大1W
入力
DC5V/2A
風量風圧
27~32g
連続使用時間(分)
約20
バッテリー
リチウムイオン電池
モーター出力(W)
40
バッテリー電圧(V)
3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])
35000
充電時間(時間)
2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)
0~60
バッテリー容量(mAh)
6000
点灯時間(時間)
24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)
76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)
2.5
本体質量(g)
432
ノズル口径(Φmm)
28
適合流体
空気
アズワン品番
64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
配線など少しのごみに便利。
仕様
チェック付き
全長(mm)
ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品
すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)
570
電源
充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×105×110
使用時間(分)
14
電池
Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間
お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)
12
充電出力電源(V)
DC6/200mA
吸水量(mL)
目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
登録実用新案
上向き排気で小さなゴミを巻き上げずパワフルキャッチ!
大好評のスージーがさらにコンパクトに。
デスクに置いたままでもかわいいサイズ感。
オーバーヒート防止機能付。
モーターによる発熱を感知して電源を遮断。
開閉ボタン付きでゴミ捨てカンタン。
上部の電源スイッチで、カンタンON/OFF。
単4乾電池2本使用。(別売)
材質
本体:ABS
寸法(mm)
60×57×70
機能
オーバーヒート防止機能
電池
単4乾電池×2本使用(別売)
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)
0.9
コード長さ(m)
1.7
セット内容
本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
レッド
連続使用時間(分)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品
micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
材質
ABS
消費電力(W)
3/5
電源
5V 500mA
使用時間(分)
約90
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷