- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 机用フックのおすすめ人気ランキング
机用フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新291件の「机用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「どこでもフック」、「デスクハンガー」、「リュックハンガー」などの商品も取り扱っております。
本体寸法(mm)
W85×D90×H55
質量(kg)
0.1
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト
本体寸法(mm)
W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
机のふちに引っ掛けて使える丸型バッグハンガーです。テーブルに接する部分は滑り止め加工をしております。
用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして
材質
スチール
寸法(mm)
90×50×37
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと
ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。
フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。
使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。
付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。
省スペース折り畳み式
ズレ・傷防止のシリコンシート
天板厚52mmまで対応
耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合)
縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
対応機種
バンド60mmまでのヘッドホン
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
(対応/デスク)38以下
色
ブラック
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×100×115
アズワン品番
64-0899-51
適合メーカー
各社
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)
15以上
横(mm)
55
質量(kg)
0.03
色
オフホワイト
本体寸法(mm)
W150×D150×H30
1台
¥3,798
税込¥4,178
36日以内出荷
机のふちに引っ掛けて使えるバッグハンガー。
ラバーパッドを外し、付属の粘着シートを張り付けると、定位置に固定することもできます
最大使用荷重
5
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質
(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品
ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色
白
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト
本体寸法(mm)
W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質
(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)
フェライト磁石
特性
超強力
マグネット2ヶをT字形に組み込んだ、ずり落ちにくい構造です。ロングセラー製品です。
用途机、ロッカー、冷蔵庫、自動車、他
質量(g)
58
種類
標準
奥行(mm)
43.5
取付け方法
マグネット
材質(フック)
ABS樹脂
付加機能
なし
耐荷重(N)
19.6
吊下荷重N(kgf)
19.6(2)
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
色
シルバー
直径(Φmm)
20Φmm
外径×高さH(Φmm×mm)
20×12
耐荷重(kg)
垂直:15、水平:5
特性
強力
自重(g)
19
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
2つのUSBポート付きで機器の充電や電源供給に便利です。(USB/ACアダプタは同梱されていません)
360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
便利なシリコン製ケーブルフック付きです。
付属品
ケーブルホルダー、USBケーブル(約1.0m)
ポート数
USBAポート×2
対応機種
ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク
定格出力
DC5V3.1A(最大)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
定格入力
DC5V
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。
フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質
亜鉛
付属品
ビス2個入り
耐荷重(kg)
4.5
吊り下げ向きが変更出来る携帯用バッグハンガー。持ち運びやすいボールチェーン付き。
材質
ポリカーボネート、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×13×114