- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 杉田エースのおすすめ人気ランキング
杉田エースのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新91件の「杉田エース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番90度」、「杉田エース キーボックス」、「ロック付き蝶番」などの商品も取り扱っております。
普段の食事にも!おいしさにこだわったイザメシシリーズ
ごはん:炊き立ての香りとともにお米の芯から甘みを感じます。
ひじきご飯:具材が5種類入った、具だくさんのひじきご飯。
わかめご飯:わかめの優しい塩味で、子どもにも人気のわかめご飯。
五目ご飯:素材の旨味が五目ご飯ならではの奥深い味を引き出します。
小松菜ご飯:ほどよい塩加減が特徴の小松菜ご飯。
付属品
スプーン(個包装)
幅(mm)
310
高さ(mm)
210
奥行(mm)
425
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色
アイボリー
設置方式
携帯・固定兼用
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質
鉄
仕上
黒カチオン塗装
寸法A(mm)
169
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
37.9
寸法E(mm)
94.2
寸法F(mm)
89
寸法G(mm)
37.9
板厚(mm)
2.6
穴径(Φmm)
5(ビス)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。
用途ビニールハウスの補修に。
色
クリア
タイプ
片面
テープ幅(mm)
80
粘着力(N/25mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質
AES樹脂
仕様
防虫網付(AES樹脂成形網)
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)
11
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)15.2
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質
発泡ウレタン
色
グレー
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。
仕上処理
亜鉛メッキクロメート処理
ボタンを押しながら開閉する蝶番で、90度ずつでロックがかかります。使用方法:この蝶番は芯棒を押しながら開閉します。0度、90度、180度の3段階で一旦止まります。再度動かす際には芯棒を押しながら動かしてください。
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。
用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。
材質
鉄
仕上処理
クロメートメッキ
ツバ付き・ねじ込み式のオニメナットです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質
亜鉛合金ダイカスト
長さ(mm)
13
寸法B(mm)
13
仕上
亜鉛メッキ3価クロメート
用途自然換気用としてご使用ください。
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質
鉄
仕上
黒カチオン塗装
寸法A(mm)
103.2
寸法B(mm)
32.6
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
43.2
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
38
板厚(mm)
2.6
穴径(Φmm)
5(ビス)
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
M6のコネクターボルトと組み合わせて使える飾りナットです。プラスドライバーで締め付けるタイプです。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじの呼び
M6
ビニールハウスの補修等に作業性・接着力は抜群。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れている。強力な接着力が持続する。
用途ビニールハウスの補修等に。
色
クリア
タイプ
両面
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。ツバ無しのためねじ込み深さの調整が可能で密着性が高いです。ねじ込み式のため打ち込み式よりも引抜強度が高いです。外周ねじ部の切り欠きで戻り、緩みを防ぎます。
用途木部の接合に。
材質
亜鉛合金ダイカスト
仕上
亜鉛メッキ3価クロメート
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に
材質
スチール
色
ホワイトグレー
間口(mm)
350
設置方式
携帯・固定用
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質
鉄
仕上
黒カチオン塗装
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
174
板厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
4.5(ビス)
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷