- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 材料水分計のおすすめ人気ランキング
材料水分計のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新97件の「材料水分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥度測定」、「含水比測定器」、「水分率計」などの商品も取り扱っております。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様
セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番
540-68-08-01
トラスコ品番
333-7481
幅(mm)
46
高さ(mm)
119
質量(g)
45(電池除く)
奥行(mm)
25
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度
(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×25×119
測定範囲(%)
0~54.8
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
200(バックライトオフの場合)
計測範囲
(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番
1-6453-01
分解能(%)
(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様
●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品
試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大900
電源
AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式
乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性
試料質量5g以上0.1%
表示方式
バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×360×196
測定範囲(%)
0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)
1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力
RS-232Cインターフェース
温度センサー
サーミスタ
測定単位
水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲
5~40℃ 85RH以下
測定モード
自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能
「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)
30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙
付属品
キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6
質量(kg)
本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3
タイプ
センサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム
電源
電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式
電気抵抗式
表示方式
デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:110×210×50、センサ:40×40×125
測定範囲(%)
グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10
測定対象
クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など
使用温湿度範囲
0~40℃
測定精度(%)
標準誤差 0.4(水分値15%以下)
消費電力(mW)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
温湿度の計測も可能。
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書
(2.5MB)
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品
ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)
約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法
電気抵抗式
文字高(mm)
9.5
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0
動作範囲
約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)
85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)
85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型設計により限られたスペースで使用に便利
アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能
計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的
熱源に赤外線を採用
付属品
アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー
質量(g)
2.1
電源
AC100~240V 50/60Hz
ひょう量(g)
110
本体寸法(mm)
165×280×127
供給方式
赤外線
測定範囲(%)
0.05~100%
外部出力
RS232C
設定温度(℃)
50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)
90
アズワン品番
2-6144-21
切タイマー
1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)
215
質量(kg)
約6
高さ(mm)
173
奥行(mm)
320
電源
電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)
Φ85
測定方式
加熱乾燥式
加熱方式
ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位
水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能
RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)
A1050
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品
取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
幅(mm)
81
高さ(mm)
154
質量(g)
226(電池含む)
奥行(mm)
36
電源(V)
9アルカリ乾電池×1本
精度
±2%(木材)、±0.2%(建築素材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×154×36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×154×36
測定範囲(%)
(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)
分解能
0.1%(木材)、0.01%(建築素材)
精度(%)
(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境
気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能
素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示
保管環境
気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
連続:約40
分解能(%)
(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)
3.5~40
仕様
水分比較モード MC-2 : 1~100表示
質量(g)
360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×40×150
主な用途
●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
RS232C出力標準装備
測定結果は専用プリンタに印字可能
測定範囲(%)
0.05~100
付属品
使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー
材質
材質(計量皿)ステンレス
質量(kg)
2.1
電源
AC100-240V(50/60Hz)
ひょう量(g)
110
表示部
バックライト付き液晶表示
機能
スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
設定温度(℃)
50~160(5℃間隔)
計量皿寸法(Φmm)
90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×280×127
繰返し性
0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)
サンプル登録時最小質量(g)
0.5
校正分銅
50g(別売)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品
取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
電源(V)
9アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×154×36
精度(%)
(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境
気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能
素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
保管環境
気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
連続:約35
分解能(%)
(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式
直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2307
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
質量(g)
約119(保護カバー装着時、電池含む)
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
測定精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.001
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。
高精度アルミ一体型質量センサを採用。
新方式のオートテア機構を採用。
熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。
さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。
測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。
30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。
質量センサの校正が可能。
表示方式
バックライト付LCD(137×43mm)
仕様
●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品
試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)
最大900
電源
AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式
加熱乾燥・質量測定方式
再現性
試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×415×190
測定範囲(%)
0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)
試料質量(g)
0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力
RS-232Cインターフェイス
測定対象
粉粒体・液体・ペーストなど
データメモリ
100データ
使用温湿度範囲
5~40℃ 85RH以下
測定モード
自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード
動作温湿度範囲
5~40℃ 85RH以下
通信機能
データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)
温度設定範囲(℃)
30~180(1℃ステップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量なデジタル水分計。
簡単に木材、建材の水分を測定することができます。
バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~60。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
質量(g)
47
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
消費電流(mA)
<7
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;。建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;
保存湿度(%)
85RH以下
取扱説明書
(1.4MB)
使用湿度(%RH)
85以下
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷