- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 材質 s45cのおすすめ人気ランキング
材質 s45cのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新3,418件の「材質 s45c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M10 ナット 箱」、「炭素鋼」、「刃物用 鋼材」などの商品も取り扱っております。
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。
熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
材質S45C表面処理ユニクロ熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
材質S45C熱処理H規格1種ねじ山種類メートル並目
材質S45Cねじピッチ1.25熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラックねじ山種類メートル細目
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工