材質PX5のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
86件の「材質PX5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NAK55」、「低ハロゲン マーカー」、「アルコールペイントマーカー」などの商品も取り扱っております。
仕様 最小0.1mm単位でご注文できます。 タイプ プレート 厚さ平行度(mm) 100mmにつき0.015以下 最小加工単位(mm) 0.1 面取り 全周面取り なし サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm) 23.2 全長(mm) 142.3 質量(g) 44.8 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 8.5 インク 不透明油性 材質(ペン芯) スライパー(アクリル) 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 最小0.1mm単位でご注文できます。 タイプ プレート 厚さ平行度(mm) 100mmにつき0.015以下 最小加工単位(mm) 0.1 面取り 全周面取り なし サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

呼び幅(mm) 25 材質 機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm) 25 種類 PXロックプーリ 歯形 P5M プーリー AF
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分 主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質 (軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g) 40.8 タイプ シングル 線幅(mm) 8 替芯 PCXR-8 インク 油性アルコール系溶剤 入数 1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 23.2×25.6×146.1 商品タイプ 使い切り本体
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 QPD5(SUS440C相当品) めねじ径N 3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M 3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度 HRC56~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
4,400 税込4,840
16日以内出荷

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分 [主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g) 21.8 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 2.2~2.8 インク 不透明油性 材質(ペン芯) スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 15.1×141.8 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

縦と横方向に芯出し調整ができ異形パンチのR加工や偏芯加工が容易にできます。 Φ0.5~3.5ミリの小径の加工時にPX-30及びPX-30WVブロックに装着し使用できます。
材質 SKS-3 質量(kg) 0.1 容量 (Vブロック)Φ0.5~3.5mm 焼入硬度 HRC62° RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様 一般金型用 タイプ プレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm) 8.0~60.0 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,181 税込2,399
翌々日出荷

固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。固着性・速乾性・発色性に優れています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。 材質 軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維 タイプ シングル 種類 【芯】角 線幅(mm) 【筆記】8.5 替芯 PCXR-8 入数 1 油性 or 水性 油性 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 23.2×142.3 線の太さ 太字
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm) 8.0~60.0 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,021 税込2,223
翌々日出荷

黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm) 11.1 全長(mm) 133.3 質量(g) 12.4 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 0.8~1.2 インク 不透明油性 材質(ペン芯) スライパー(アクリル) 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様 金型材 タイプ プレート
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm) 5 材質 アクリル 透明 比重 1.19 表面抵抗率(Ω) >1016 線膨張係数 7×10-5-1 全光線透過率(%) 93 曲げ弾性率(MPa) 3200 ロックウェル硬度 97Mスケール 吸水率(%) 0.3 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分 主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質 (軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g) 12 タイプ シングル 線幅(mm) 0.8~1.2 替芯 PXAS-210 インク 油性アルコール系溶剤 入数 1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 11.1×14.5×131.2 商品タイプ 使い切り本体
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー。環境・安全性に配慮したアルコール系インク。アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適。金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。耐熱性・耐水性など優れた描線性能。熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。現場の作業性に配慮した新キャップ採用。キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。
タイプ シングル 質量(g) 20.8 線幅(mm) 2.2~2.8 替芯 PXAS-200 インク 油性アルコール系溶剤 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
特価
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質 ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)