- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 東リ 巾木のおすすめ人気ランキング
東リ 巾木のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「東リ 巾木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東リ ソフト巾木」、「ソフト巾木」、「床のり」などの商品も取り扱っております。
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)
909
タイプ
巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)
909
機能
巾木防汚、抗菌
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ
巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工!
抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。
木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。
掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。
壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)
60×909
仕様
裏面:粘着テープ付き
進化する素材感。リアルな質感のハイクオリティ巾木。
長さ(mm)
909
高さ(mm)
60
ケース質量(kg)
3
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。
高さ(mm)
40
長さ(m)
25
機能
巾木防汚、抗菌
質量(kg/巻)
2.5
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
パイル長(mm)
3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO830367
寸法(mm)
500×500
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
13
初期粘着力があり、作業性に優れる。
圧着後の収まりが良い。
非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート
外観
白色 ペースト状
施工面積(m2)
0.30kg
待機時間
10~20分
貼合せ可能時間
10~60分
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
保管環境
直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
適応下地
グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地
種類
アクリル樹脂系エマルション形
仕様
ビニル床・タイルシート
主なワーク
パーツ
危険物の類別
非危険物
メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
高さ(mm)
300
タイプ
巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
長さ(m)
9
質量(kg/巻)
8.8
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)
909
高さ(mm)
100
ケース質量(kg)
6.1
機能
巾木防汚、抗菌
ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。
高さ(mm)
40
長さ(m)
12
全厚(mm)
4
ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>
長さ(m)
12巻
高さ(cm)
4
質量(kg/巻)
2.6
全厚(mm)
4
初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。
ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様
ビニル床耐湿工法用
種類
ウレタン樹脂系溶剤形
貼合せ可能時間
20~80分
外観
灰白色 ペースト状
危険等級
Ⅲ
保管環境
直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
危険物の類別
第二類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
適応下地
グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)
0.36kg
待機時間
20~30分
危険物の性状
第2種
主なワーク
パーツ
メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。
高さ(mm)
300
長さ(m)
9
機能
巾木防汚、抗菌
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間
5~60分
外観
黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
待機時間
0~10分(冬20分)
成分
ゴム系ラテックス形
主な用途
コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。
成分
アクリル樹脂系エマルション形
貼合せ可能時間
20~180分
外観
乳白色 ペースト状
保管環境
直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)
吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg
待機時間
接着剤が半透明になるまで20~60分
仕様
カーペットタイル・ピールアップ
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
シリーズ
テキスタイルフロア7000
寸法(mm)
500×500
材質(パイル)
(表面材)ポリエステル100%
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法
吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
E2110097
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
全厚(mm)
7
人体帯電圧(kV)
3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5