- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 東リ 見切り材のおすすめ人気ランキング
東リ 見切り材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「東リ 見切り材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見切り材」、「タイルカーペット 段差」、「内装 見切り 材」などの商品も取り扱っております。
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
パイル長(mm)
3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO830367
寸法(mm)
500×500
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
13
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)
3(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO970014
寸法(mm)
500×500
シリーズ
GA-400
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ
1/10
塗布量
40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ
14
全厚(mm)
6
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6.5
規格
1/10ゲージ
シリーズ
TG-3000
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090068
制電性(KV)
人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
寸法(mm)
500×500
シリーズ
GA-3600
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格
E2120246
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
13
全厚(mm)
6.8
40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズ
スマイフィール アタック
寸法(mm)
400×400
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(基布)
ポリエステル不織布
パイル長(mm)
H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法
吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
EO040196
ゲージ
1/8
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
全厚(mm)
10
人体帯電圧(kV)
3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
40cm角のカラフルなカットパイル品。
スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。
汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)
400×400
ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。
成分
アクリル樹脂系エマルション形
貼合せ可能時間
20~180分
外観
乳白色 ペースト状
保管環境
直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)
吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg
待機時間
接着剤が半透明になるまで20~60分
仕様
カーペットタイル・ピールアップ
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
速乾性のスプレー式接着剤。1缶でタイルカーペット40から50枚程度の施工ができます。
コード
50089987
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-0480-18
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
387mL
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズ
スマイフィール スクエア
寸法(mm)
500×500
材質(パイル)
BCFナイロン100%
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
パイル長(mm)
7(カットパイル)
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法
吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
E2110093
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
10.5
全厚(mm)
10
人体帯電圧(kV)
3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
初期粘着力があり、作業性に優れる。
圧着後の収まりが良い。
非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート
外観
白色 ペースト状
施工面積(m2)
0.30kg
待機時間
10~20分
貼合せ可能時間
10~60分
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
保管環境
直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
適応下地
グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地
種類
アクリル樹脂系エマルション形
仕様
ビニル床・タイルシート
主なワーク
パーツ
危険物の類別
非危険物