東レ ダウコーニング シリコーンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
92件の「東レ ダウコーニング シリコーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東レ ダウコーニング」、「molykote」、「東レ SE960」などの商品も取り扱っております。
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。 使用温度範囲(℃) -40~150 タイプ オキシムタイプ JIS規格 JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1)) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 有効期限 12ヶ月
1本(330mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重 0.965(at25℃) 引火点(℃) 300以上(オープンカップ) 粘度(cSt) 100(at25℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1個(18kg)ほか
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。 JIS規格 JIS A5758適合 タイプ オキシム・防カビタイプ 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 有効期限 12ヶ月
1本(330mL)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリース
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度 210 淡白色透明 特性 潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性 トラスコ品番 356-4045 質量(g) 65 使用温度範囲 -40~180℃ 危険等級 その他のもの アズワン品番 6-373-03 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.05kg 商品タイプ シリコングリース
1個(50g)
3,798 税込4,178
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリース
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。 ちょう度 260(60回混和) 商品タイプ シリコングリース 特性 耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性 トラスコ品番 356-4061 質量(g) 115 使用温度範囲 -40~180℃ 使用目的 潤滑 比重 1.05(25℃) 滴点(℃) 210 増ちょう剤 リチウム石鹸 基油 メチルフェニルシリコーンオイル 加熱減量(%) 2.0(150℃/24hr) 危険等級 その他のもの 離油度(%) 2.5(150℃/24hr) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.1kg
1個(100g)
3,198 税込3,518
当日出荷

アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
用途建築・土木用。
1本(330mL)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシリコーン熱拡散コンパウンド
熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。
用途各種電気・電子部品・機器の熱拡散 容器 主成分 シリコーンオイル+金属酸化物 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 稠度 250 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 放熱用
1箱(1kg×10缶)
339,800 税込373,780
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル高真空用グリース
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番 6-375-01 使用温度範囲(℃) -40~200 特性 耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性 材質 シリコーンオイル、シリカ粉末 ちょう度 200 トラスコ品番 397-4405 増ちょう剤 シリカ 基油 シリコンオイル 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.05kg 商品タイプ シリコングリース
1個(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途樹脂成型離型、タイア金型離型 質量(kg) 1.2 主成分 メチルシリコーン、シリカ 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 商品タイプ オイルコンパウンド 適合用途 電気絶縁用
1本(1kg)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート シリコーンコンパウンド 4コンパウンド
電気部品用シリコーンコンパウンドです。
用途各種ブッシング、スウィッチボードの表面の電流漏洩防止、及び現減少、ケーブルコネクター・アンテナのコネクションブロック・バッテリー端末の撥水充填用 危険物の類別 指定可燃物
1缶(1kg)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(100g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44Mグリース (耐熱用)
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途中荷重用のベアリング用。 ちょう度 260 トラスコ品番 123-0026 材質 主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル 容量(kg) 1 危険物の類別 非危険物 商品タイプ シリコングリース
1缶(1kg)
29,980 税込32,978
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シーリング材用のプライマーです。特殊な被着体、あるいは材質が不明な被着体についてはその都度実際の被着体と同一試験片による接着性のテストをされるようおすすめします。
用途プライマー用 仕様 入目:250g(缶) 乾燥時間(分) (25℃)60以上 比重 0.97 粘度 (25℃)80 外観 淡黄色透明液体 固形分 40(%) 溶剤 キシレン、シクロヘキサン 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準塗布量(g/m2) 100
1缶(250g)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウ・東レドライシールS
水性シラン系浸透型吸水防止材です。優れた撥水性・吸水防止性。抜群の耐久性。 通気性のある撥水層。 美観の優れた化粧性。施工が簡単であり、通常、塗布後1時間以内に撥水性が現われます。
用途モルタル・コンクリート・ALCなどに深く浸透し、かつ、素材と化学的な結合をすることにより、耐久性のある優れた撥水性・吸水防止効果を発揮し、素材の劣化を防止し、美観を保ちます。 特性 耐水・耐候性 乳白色 硬化時間 1時間以内 外観 乳白色液体(水性エマルジョン) 主成分 アルキルアルコキシシラン反応物 比重 (25℃)0.99 pH 8.5 希釈倍率 5~20倍 標準塗布量(g/m2) 100~300(10倍希釈品) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 成分形アルコール型の防火戸用指定シリコーンシーリング材です。耐久性、耐候性に優れ、JIS A 5758 の耐久性区分 9030 に適合します。優れた耐久性、耐候性を示します。各種金属、ガラス、タイル、陶磁器等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。オキシム型に比べ低臭です。硬化途上のムーブメントによる表面クラックが発生しにくい製品です。プラスチック、塗装アルミに対して優れた接着性を示します。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。 仕様 ●代表プライマー:ガラス、金属、金属塗装面(プライマーD3-RF)、コンクリート(プライマーB)●入目:330ml(カートリッジ)●外貨:ペースト状●流動性:なし 不揮発分 97.5(%) 密度 1.48 タックフリータイム(分) 10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 自然発火点(℃) 480
1本(330mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH44MGREASE
高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
商品タイプ シリコングリース 特性 耐熱性 使用温度範囲(℃) -40-180 主成分 メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 稠度 260
1缶(20kg)ほか
589,800 税込648,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1 成分形オキシム型の難燃性・防火戸用指定シリコーンシーリング材です。優れた耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性などを保持したまま難燃性を付与してありますので、防火設備用に使用できるシーリング材です。また、JIS A 5758 (1992)の耐久性区分に相当します。
用途防火設備の目地シール。防火区画の目地シール。防火戸の目地シールなど。その他難燃性、耐火性の要求される目地シール。(いづれも性能認定が必要な場合があります) 仕様 汚染性:無し(合格)、耐オゾン性:異常無し(合格) 比重 1.5(20℃) 外観 ペースト状 加熱減量(%) 4.4 タックフリータイム(分) 7 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 100kg RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱性、耐寒性、耐候性、耐久性
1箱(330mL×10本)
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。 透明 容量(kg) 1 質量(kg) 1.1 トラスコ品番 423-7609 材質 メチルフェニルシリコーンオイル 粘度(C/S) 400 容器 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別 信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)