- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 東レ ペフシート5mmのおすすめ人気ランキング
東レ ペフシート5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新75件の「東レ ペフシート5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペフテープ」、「エアコン断熱シート」、「断熱材 黒」などの商品も取り扱っております。
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)
1
材質
ポリオレフィンフォーム
色
黒
最高使用温度(℃)
70
熱伝導率(W/mk)
0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
-100
圧縮硬さ(kPa)
31
線膨張率(1/℃)
2×10-4
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)
1
材質
ポリオレフィンフォーム
色
白
最高使用温度(℃)
70
熱伝導率(W/mk)
0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
-100
圧縮硬さ(kPa)
31
線膨張率(1/℃)
2×10-4
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)
1
材質
ポリオレフィンフォーム
色
白
最高使用温度(℃)
70
熱伝導率(W/mk)
0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
-100
圧縮硬さ(kPa)
31
線膨張率(1/℃)
2×10-4
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)
1
材質
ポリオレフィンフォーム
色
黒
最高使用温度(℃)
70
熱伝導率(W/mk)
0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
-100
圧縮硬さ(kPa)
31
線膨張率(1/℃)
2×10-4
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
3
色
黒
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
3
色
白
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)
3
保温厚
3mm
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質
(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)
1100
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
色
(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)
接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度
250℃
熱伝導率(W/mk)
0.043(70度環境)
密度(kg/m3)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
材質
エラストマー
規格
難燃規格試験適合
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)
500×500
耐熱温度(℃)
約200
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途結露防止のシートです。シンク槽の裏面に貼付け使用します。
材質
ポリオレフィンフォーム
幅(mm)
1000
色
黒
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品
固定用軟質ステンレスワイヤー
耐熱温度(℃)
700
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)
1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)
300×400
耐熱温度(℃)
350(アルミ部/200)
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
仕様
テープ付
材質
【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系
色
黒
硬度
30±5
伸び(%)
200以上
引張強度(MPa)
0.78以上
密度(g/cm3)
0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)
40~70