東洋 ホイストのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
94件の「東洋 ホイスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 ホイスト」、「電動ホイストクレーン」、「電動ホイスト」などの商品も取り扱っております。
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 6000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 12000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類 トーションばね 材質 SUS304WPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造 IP55、押ボタン IP65 等級 M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4 電源 3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格 60%ED(60分) 周囲温度 -20℃~+40℃ 準拠規格 JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式 E種 ボタン数 5 給電方式 キャブタイヤケーブル給電
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法E(mm) 230 寸法P(mm) 12000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 6000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 6000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別 上下定速形 寸法E(mm) 適用横行レール幅75mm:125.5。適用横行レール幅100mm:138。適用横行レール幅125mm:150.5 寸法C(mm) 適用横行レール幅75mm:35。適用横行レール幅100mm:60。適用横行レール幅125mm:85 最小回転半径(mm) 横行:900 適合レール幅(mm) 横行:75、100、125 最小高さ(mm) 横行レール:125 短時間定格(min) 巻上機:25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法E(mm) 230 寸法P(mm) 6000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法E(mm) 230 寸法P(mm) 12000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m) 3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm) 4 巻上げ速度(m/min) 12 電源(単相/V) 100(50~60Hz) 電源コード(m) 1.5 定格時間(分) 5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造 簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。 電源 3相200V50/60HZ 220V/60HZ 定格 30分 JIS C 9620 寸法P(mm) 12000 周囲温度 -10℃~+40℃(凍結なきこと) 準拠規格 JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格 塗装色 本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当 周囲湿度(%RH) 90%RH以下(結露なきこと) 関連資料 寸法図 給電方式 ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)