- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 東芝 シーリングライトのおすすめ人気ランキング
東芝 シーリングライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新127件の「東芝 シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜天井 シーリングライト」、「パナソニック シーリングライト」、「シーリングライト プルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
~12畳用でしっかり明るい単色LEDシーリングライトです。シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みます。調光機能付きで約5%~100%(全灯)まで自在に調節可能。お好みや用途にあった明るさでご使用いただけます。常夜灯は6段階調光。お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)
約1.5
消費電力(W)
42.3
定格電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
5499
定格寿命(時間)
約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×105
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用畳数
12畳
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
仕様
壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質
樹脂(白色・乳白)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
白熱灯器具60W相当
消費電力(W)
7.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有エネルギー:64.6
光束(Lm)
485
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
再生紙使用マーク
適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質
ポリプロピレン
質量(g)
850
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用場所
室内用
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様
(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×393×85
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
切タイマー
30分
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様
直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質
アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
40
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
10.7
色
プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.21(100V)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
30形丸形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
小型シーリングライトメタルサーキッドシリーズ(人感センサー無)今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。品揃え豊富でお部屋のシーンに合わせた色温度が選べます。LEDチップを広範囲に配置。特徴でもある均一に光る優しい光を実現。広範囲を明るく照らします。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
312
高さ(mm)
107
タイプ
蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
質量(kg)
1.25
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
48×48×10.8
タイマー
OFFタイマー:30分/60分
調光方式
リモコン調光
演色指数(Ra)
85以上
調光の可否
可(10段階)
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
外径(Φmm)
434
色温度(K)
6500~2700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
可
コンパクトだから家中で活躍!内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに適当なサイズ。
工具不要で一人で取り付けできます。
均一な光が周囲を広く明るく照らします。しかも省エネ&長持ち!
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
800
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品
リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)
約950
定格寿命(時間)
約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)450×87
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)
100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書
(4.05MB)
待機電力(W)
0.5
調光の可否
○
適用畳数
6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
275
高さ(mm)
138
奥行(mm)
138
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)T形専用10.2W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)
Φ330
質量(kg)
1.5
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
105
材質(本体)
プラスチック(ホワイト)
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.7
構造
防湿型・防雨型
ランプの種類
LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.17
クラス
1200(口金GX53-1a)
明るさ
30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
965
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様
調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
393×85
電源周波数(Hz)
50/60
寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85