LED内玄関灯 昼光色

LED内玄関灯 昼光色 オーム電機
(1件のレビュー)

コンパクトだから家中で活躍!内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに適当なサイズ。
工具不要で一人で取り付けできます。
均一な光が周囲を広く明るく照らします。しかも省エネ&長持ち!

消費電力(W)18 付属品アダプター、保証書付取扱説明書 長さ(mm)86 直径(Φmm)308 材質(本体)PC樹脂 質量(g)800 電源(V)100(50/60Hz) 全光束(Lm)1300 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.2 設置場所屋内用 動作温度範囲(℃)0~40 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ 内容量1個
注意
※天井の配線器具の形状を必ずご確認の上、お買い求めください。
※適合器具でない場合は、この照明器具を取り付けることはできません。
※防水仕様ではありません。
※調光器(ライトコントロール)との併用はできません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81992952 LT-Y18D-G
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81992952 LT-Y18D-G 41544006 LT-Y18D-GB LT-Y18D-GB LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 オーム電機 41544006 LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 オーム電機 1台 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
81992952
2021-04-21
用途:
事務所ローカの電灯
建設業・工事業

非常に明るくて、なおかつ蛍光灯と比較してすぐに点灯して助かります。
しかもお値打ち!ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする