- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 東芝 ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
東芝 ディスクグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新116件の「東芝 ディスクグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー アタッチメント」、「東芝グラインダー」、「ディスクグラインダー カーボンブラシ」などの商品も取り扱っております。
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。
仕様
スピンドルロック機構。補助ハンドル・左右取り付け可
付属品
100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ
トラスコ品番
491-7413
電圧(V)
100
消費電力(W)
600
最大出力(W)
690
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
砥石寸法(mm)厚さ
4
握り径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
608RM
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合
100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体
G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
消費電力(W)
760
最大出力(W)
1160
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
用途ディスクグラインダー用ペーパー(Φ100mm用です)
仕様
ロックナット付き
サイズ(mm)
Φ75
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様
二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番
422-7506
全長(mm)
262
タイプ
高速型
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トラスコ品番
393-9642
適合機種
東芝製SBM-150E1、DRH13C、DR10C1
質量(g)
7
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。
適合
日立、リョービ製
トラスコ品番
409-7629
厚さ(mm)
7.1
質量(g)
17
外径(Φmm)
30.8
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
適合機種
DGS-100、DGV-105、DGR-100、DGR-110SC
アズワン品番
64-4063-13
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。
適合機種
ディスクグラインダー用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。
適合
日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製など
トラスコ品番
409-7602
厚さ(mm)
6
質量(g)
22
ねじ径(mm)
M10(P1.5)
外径(Φmm)
30
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。
付属品
レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ
電圧(V)
100
消費電力(W)
600
最大出力(W)
600
絶縁方式
二重絶縁
握り径(Φmm)
56
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
最大出力980Wのハイパワー
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
付属品
カニ目スパナ
電圧(V)
100
消費電力(W)
730
最大出力(W)
980
定格周波数(Hz)
50/60
砥石寸法(Φmm)穴径
15
握り径(Φmm)
52
保証期間
1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品
100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)
100
消費電力(W)
640
最大出力(W)
850
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
57
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)
720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
461
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様
二重絶縁
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
最大出力(W)
880
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品
研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質
樹脂
消費電力(W)
700
電源
単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。
本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品
サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ
トラスコ品番
858-6266
電圧(V)
100
消費電力(W)
650
スイッチ
スライドスイッチ
最大出力(W)
650
砥石寸法(mm)
100×6×15
胴径(Φmm)
62
スピンドル径
M10
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷