東芝 浴室換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
96件の「東芝 浴室換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東芝 換気扇 カバー」、「パナソニック 浴室 換気扇」、「換気扇 消音」などの商品も取り扱っております。
用途浴室 羽根(Φmm) 130 適合 (木枠)10BKA 質量(kg) 1.2 適合場所 浴室 消費電力(W)(50/60Hz) 6/6.5 電源電圧(V) 単相100 埋め込み寸法(mm) 155×205 騒音値(dB)(50/60Hz) 28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質 (本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg) 1.5 周波数(Hz) 50、60 電流(A) 0.102、0.116 消費電力(W) 10.1、11.6 定格電圧(V) 100 方式 天井用 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 26.5、26.5 端子 (SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 アズワン品番 64-1107-87 色調 (本体枠)マンセルN1 風量(m3/h) 【 0Pa】89、89
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合場所 浴室 材質 (化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A) 0.14、0.17 消費電力(W) 13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz 180、198 定格電圧(V) 100 方式 連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブル ビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番 64-1108-05 色調 (化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz) 34.5、39
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷


適合場所 浴室 付属品 なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質 (化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg) 1.2 電流(A) (強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W) (強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V) 100 方式 風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz) (排気)50・60、(給気)50・60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブル ビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ 250V 0.5A 色調 (化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h) (強)156・150、(弱)115・118
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

付属品 木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質 (本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50、60 電流(A) 0.18、0.19 消費電力(W) 17.5、18.5 定格電圧(V) 100 方式 天井用 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 32、32 端子 (SL)AC300V 7A アズワン品番 64-1107-90 色調 (本体枠)マンセルN1 風量(m3/h) 【 0Pa】181、180
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg) 1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm) 225角 材質 (本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V) 単相100 適合ダクト Φ100mm 色調 (本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 200×250 適合パイプ径(Φmm) 75 仕様 排気 質量(kg) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

材質 (本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂 表面処理 (本体カバー)艶あり 色調 (本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター 4極コンデンサー誘導電動機 端子 (SL)AC300V 7A 付属品 木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式 天井用 定格電圧(V) 100
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) 150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29.5 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 浴室 適合パイプ呼び径 Φ150 仕様 12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg) 1.01 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.5/8.2 換気風量(m3/h) 107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 35/35 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 101.5/101.5
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

材質 (ウェザーカバー)PP樹脂、(仕切板)ABS樹脂 付属品 木ねじ4本 スプリング(仕切板固定用) 色調 (ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(仕切板)マンセル10YR9/1
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

表面処理 (本体カバー)艶あり 色調 (本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm) 254×215×187 質量(kg) 1.8 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 23/21 騒音値(dB)(50/60Hz) 48/42 風量(m3/h)(50/60Hz) 90/72
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)