東芝 led 照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
534件の「東芝 led 照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東芝 led ベースライト」、「200v 蛍光灯」、「ベースライト」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
仕様 始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm) 器具:120 質量(kg) 1.1 区分 直付 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 保護等級 IP20 付加機能 SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光
仕様 始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm) 70 質量(kg) 0.9 区分 直付 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 保護等級 IP20 付加機能 SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
16,880 税込18,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.2 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1セット
8,598 税込9,458
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230
定格電圧(V) 100~242 幅(mm) 器具:230 質量(kg) 2.2 定格寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 保護等級 IP20 区分 直付 適合周波数 50/60Hz グリーン購入法 適合 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra) 83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 定格電圧(V) AC100~242(電圧フリー) 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1セット
8,498 税込9,348
7日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)