- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 東芝ネオスリムのおすすめ人気ランキング
東芝ネオスリムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新82件の「東芝ネオスリム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30型 丸型蛍光灯」、「led丸型」、「東芝 ネオスリム z プライド」などの商品も取り扱っております。
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金
GZ10q
ランプの種類
蛍光ランプ
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類
蛍光灯
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
7500
定格平均寿命(時間)
15000
光色
FRESH色
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
8000
色温度(K)
6400
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類
蛍光ランプ
口金
G5
ランプの種類
高周波点灯専用形蛍光ランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
5/8inch(≒15.5mm)
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別
環形スターター形
管径(Φmm)
29
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類
蛍光ランプ
ランプの種類
ラピッドスタート形蛍光ランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
6/8inch(≒20mm)
点灯形
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光ランプ
用途一般家庭
電球の種類
蛍光灯
定格平均寿命(時間)
12000
平均演色評価数
Ra84
口金
G10q
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類
蛍光灯
口金
GZ10q
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
定格平均寿命(時間)
18000
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金
G10q
定格寿命(時間)
15000
電球の種類
蛍光灯
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
点灯方式
スターター式、インバーター式
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)
6400
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金
GX5d
定格寿命(時間)
12000
ランプの種類
シームレスラインランプT6
ランプ径
6/8inch(≒20mm)
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)
198
タイプ
32W形
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)
(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)
点灯形
グロースタータ形
種別
30W形
管径(Φmm)
32.5
定格ランプ電力(W)
30
管長(mm)
630
定格平均寿命(時間)
8500
電球の種類
蛍光ランプ