東芝ライテック 防犯灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「東芝ライテック 防犯灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯 照明 タイマー」、「ポール用アダプター」、「自動点灯照明」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 6.3 定格電圧(V) AC100 仕様 電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m 材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.65 タイプ 耐塩形 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 加工 ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 マイルドホワイト 保護等級 IP44 グローブ種別 アクリル・ 透明つや消し仕上げ 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.6 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.07 光束(Lm) 710 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

消費電力(W) 8.9 定格電圧(V) AC100 仕様 電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m 材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.65 タイプ 耐塩形 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 加工 下地塗装+ポリエステル粉体塗装 平均演色評価数(Ra) 70 仕上 マイルドホワイト 保護等級 IP44 グローブ種別 アクリル・ 透明 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 121.3 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.094 光束(Lm) 1080 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V) AC100 質量(kg) 0.65 保護等級 IP44 光源寿命 60000時間 グリーン購入法 適合
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

仕様 補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm) 器具:114 材質/仕上 本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V) 100~242 相関色温度(K) 5000 定格寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能 照度センサー 入力電流(mA) 172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色 昼白色 調光方式 調光不可 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 定格光束(Lm) 2450 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

仕様 補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm) 器具:114 材質/仕上 本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V) 100~242 相関色温度(K) 5000 定格寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 エネルギー消費効率(Lm/W) 143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能 照度センサー 入力電流(mA) 172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色 昼白色 調光方式 調光不可 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 定格光束(Lm) 2450 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 9.2 仕様 電源ユニット・照度センサー内蔵 材質 本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 質量(kg) 0.65 本体:マイルドホワイト、グローブ:透明 使用温度範囲(℃) -20~35 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 117.3 塗装 本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装 入力電流(A) 0.096 光束(Lm) 器具:1080 LED寿命(時間) 60000(光束維持率80%) 色(マンセル値) 5Y/9.3/0.5相当 耐電圧(kV) 15(耐雷・コモンモード) グリーン購入法 適合
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1組(2個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 仕様 JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付 シルバー 消費電流(mA) 約60以下(定格電圧:1000lxにて測定) 使用周囲温度(℃) -10~40 開閉寿命(回) 4000以上 適合負荷 LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯 負荷電流(A) 8 動作照度 点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時) 定格入力 8A・100V AC
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1台
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 1灯用 材質 錆止め塗装仕上げ 適合ポール径(Φmm) 89.1
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
仕様 始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質 本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm) 器具:120 質量(kg) 1.1 区分 直付 定格電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 保護等級 IP20 付加機能 SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法 適合 適合周波数 50/60Hz 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)