板モールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
134件の「板モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CF 見切り材」、「床材継ぎ目」、「建材 モール」などの商品も取り扱っております。
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質 塩化ビニール(PVC) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質 ポリエチレン 関連資料 SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m) 6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 対応板厚(mm) 0.6~1.2 シルバー 材質(本体) PVC(塩化ビニール) 材質(表面) ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応) 対応 基本板厚(mm) 0.8 模様 無地
1袋(1本)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質 クロロプレンスポンジ 表面処理 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
86 税込95
当日出荷

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm) 14 高さ(mm) 6.87 寸法(mm) 2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネフリ工業継ぎ手見切り 1820mm
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに 材質 樹脂製 長さ(mm) 1820 適合板厚(mm) 9~12
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm) 900 材質(カバー) ハイブリッドPVC(neo-V) 材質(ベース) PVC
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として 材質 シリコン 長さ(m) 2 仕様 色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし 寸法(mm) 4.8×1×7.5 使用温度範囲(℃) -70~150 アズワン品番 64-5073-16
1巻
689 税込758
当日出荷