板取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
526件の「板取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管パック」、「金具」、「連結コネクタ」などの商品も取り扱っております。
幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。右用・左用・連結用があります。
材質/仕上 (ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱
2,398 税込2,638
翌日出荷

ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。 たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質 鋼板 耐荷重(kg) (2本使用時)40 セット内容 棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本 棚受け金具 L型棚受け
1パック(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
付属品 エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属 仕様 壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。 材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 適合板厚(mm) 18~22 耐荷重N(kgf) 392(40) 棚受け金具 その他棚受
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室名札を壁面へ取り付ける為の取付金具です。
用途室内のドア等への室名札取付に。 取付 壁面ビス止め 材質 アルミ 仕様 室名板差込用金具のみ(80×240×3mm厚用)、取付穴2箇所(長穴) 付属品 平ビス×2本 トラスコ品番 184-0231 厚さ(mm) 10.5 質量(g) 190 縦(mm) 85 横(mm) 247 取付穴寸法(mm) 4×20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 10 仕上 素地 棚受け金具 棚受アクセサリー
1個
159 税込175
4日以内出荷

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 19型J 材質 スチール 穴径(Φmm) 6.5 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2 幅W(mm) 19
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質 ステンレスSUS304 仕上 ヘアーライン 棚受け金具 L型棚受け
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質 ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方 上蓋 仕上 素地 ステー種類 パワーアシストステー
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理 白アルマイト処理 材質 A6063S-T5
1本
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など シリーズ FLUQS 棚受け金具 棚受アクセサリー
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質 亜鉛合金(ZDC) 仕上 ニッケルめっき 棚受け金具 棚受アクセサリー
1個
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)デルタブラケット
取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品 木ネジ9本 材質 安全荷重(kg) 20
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスSUS304(補強支柱:SUS303)製の補強付きのスタイリッシュな棚受金物でダルマ穴付仕様で取付もラクラクです。板厚:2.0mm、ステンレス丸頭ネジ付
材質 ステンレスSUS304 板厚(mm) 2 仕上 研磨
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(5本)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。 材質 適合寸法(mm) 267 仕様 1×4材3枚用 取付け方法 【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。 棚受け金具 棚受アクセサリー
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)