- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 板金 つかみばしのおすすめ人気ランキング
板金 つかみばしのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新147件の「板金 つかみばし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つかみ箸」、「菊 絞り」、「鉄板つかみ」などの商品も取り扱っております。
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別
非危険物
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別
非危険物
平型
快適な使い心地を持続します。
強度・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別
非危険物
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)
19.5
全長(mm)
200
材質
クロムモリブデン鋼
質量(g)
450
表面処理
ニッケル処理
平行開き(mm)
17.5
口幅(mm)
80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
黒仕上げ
快適な使い心地を持続します。
強度・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
標準タイプの掴箸より刃先の「のみ込み」が深くなっています。
板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。
タイプ
ストレート
危険物の類別
非危険物
扱い易い小型サイズのツカミバシです。板金の折り曲げつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。
口幅(mm)
22
危険物の類別
非危険物
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ
平型
先端45°の角度付きで板金を折り曲げできます。板金のつぶし作業に最適です。口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。丁寧に鍛造されており丈夫です。
用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。
タイプ
オフセット
口先長(mm)
48
危険物の類別
非危険物
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)
13
全長(mm)
200
幅(mm)
79
質量(g)
509
トラスコ品番
453-5839
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
45
全長(mm)
200
トラスコ品番
486-4344
質量(g)
520
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)
47
材質
ステンレスSUS410