- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 板金 金槌のおすすめ人気ランキング
板金 金槌のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「板金 金槌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金用当て板」、「ナラシ ハンマー」、「板金ハンマー」などの商品も取り扱っております。
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。錻力屋鎚~武力・トタン加工など板金作業に。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途板金作業、電気工事等に。
材質
(柄)樫
全長(mm)
330
質量(g)
370
頭径(Φmm)
21
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
327
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
危険物の類別
非危険物
用途ダクト工事用ハンマー。
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
315
主な用途
板金作業
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
325
質量(g)
400
頭径(mm)
(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番
284-9020
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
頭部長(mm)
99.7
危険物の類別
非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状
グリッド
危険物の類別
非危険物
頭径(Φmm)
28
頭部長(mm)
120
全長(mm)
346
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
板金用ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
300
主な用途
板金作業
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)
295
頭部径(Φmm)
41
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!
種類
板金用ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
タイプ
横ナラシ
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別
非危険物
シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)
330
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別
非危険物
肥料やけの心配がなく、健康で緑鮮やかに芝生を育てるための肥料です。
適合作物
芝生
成分
チッソ・リン酸・カリ・マグネシウム
質量(kg)
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×340
名称
園芸有機入りAGBB1号
登録保証
指定配合肥料
1袋(2kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/打ち込み作業
仕様
柄の抜けにくい三重クサビ