板金ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「板金ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 板金 ハンマー」、「当て板」、「絞りハンマー」などの商品も取り扱っております。
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状 フラット 危険物の類別 非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm) 327 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼 危険物の類別 非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別 非危険物
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm) 295 頭部径(Φmm) 41 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,388 税込5,927
当日出荷

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別 非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類 板金用ハンマー 全長(mm) 330 材質(柄部) スチール 主な用途 板金作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭径(Φmm) 28 頭部長(mm) 120 全長(mm) 346 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い打撃面の四角型と丸型になっています。 柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm) 325 質量(g) 400 頭径(mm) (四角)37.7、(丸)40.2 トラスコ品番 284-9020 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼 頭部長(mm) 99.7 危険物の類別 非危険物
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状 グリッド 危険物の類別 非危険物
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業に セット内容 本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド ケース寸法(mm) 310×150×45 危険物の類別 非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー
板の伸びを吸収する回転機構 打撃のブレを吸収する首振機構 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構 内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍! 種類 板金用ハンマー 材質(頭) 械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 板金作業 タイプ 横ナラシ
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 板金用ハンマー 材質(頭) 45C焼入 材質(柄部) 主な用途 板金作業
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。 材質 柄/白樫(ニス塗り) 寸法(mm) 18 材質(本体) S55C 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途ダクト工事用ハンマー。 種類 板金用ハンマー 全長(mm) 315 主な用途 板金作業
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 板金用ハンマー 材質(頭) 45C焼入 材質(柄部) 主な用途 板金作業
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm) 330 ヘッド形状 フラット 危険物の類別 非危険物
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー 種類 板金用ハンマー 頭径(Φmm) 30 全長(mm) 300 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途 板金作業 呼称 カラカミナラシ 頭部長(mm) 110 質量(g) 280
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

オーエッチ工業板金ハンマー用木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途カラカミナラシハンマー横ナラシ用木柄 種類 ハンマー柄 全長(mm) 300 使用クサビ WD-6 寸法A(mm) 8 寸法B(mm) 20 適合 ピンシボリ・カラカミ(横) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
929 税込1,022
当日出荷

建築・板金工事の万能ハンマー。 グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
用途釘打ち、板金加工全般。 種類 板金用ハンマー 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 板金作業/建築作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)