板金パンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「板金パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートメタルパンチャー」、「油圧工具 穴あけ」、「ハンドパンチャー」などの商品も取り扱っております。
先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

厚さ(mm) 最大使用範囲:厚さ2mmまで 全長(mm) 250 質量(kg) 1.28 直径(Φmm) 5(穴あけ部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ペンチ式で手に持ちやすく、握ってパンチが簡単に出来ます。のみ込み5ミリと先端に当てると3ミリに位置出来ます。
トラスコ品番 337-6137
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番 810-7135 セット内容 カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g) 480(ケース含まず) 能力 (アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番 372-2961 セット内容 HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51) 穴あけ能力(mm) (17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に 全長(mm) 220 仕様 穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm エスコ品番 EA576KC
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

穴あけ位置の調整ができます。
幅(mm) 穴から奥行:40まで 厚さ(mm) 鉄板:1.2まで 全長(mm) 300 危険物の類別 非危険物
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI ハイドロパンチャー
パンチング能力(mm) Φ5×1.2 フランジ能力(mm) 22×13×0.8 トラスコ品番 580-5104 質量(kg) 1
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。 全長(mm) 約185 切断能力(mm) 鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm) 約225 仕様 皮革厚さ2mmまで使用可能 材質 スチール、ABS、真鍮 質量(g) 約336 穴あけ寸法(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エス・ピー・エアーパンチフランジツール5.5mmΦ
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。 CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。 ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に トラスコ品番 541-4890 全長(mm) 175 質量(kg) 1 使用空気圧力(MPa) 0.62 ホース取付口 NPT1/4 曲げ能力(mm) 1.5 穴あけ能力(Φmm) 5.5
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様 手動油圧式 付属品 レンチ トラスコ品番 457-8881 質量(kg) 35 奥行(mm) 200 オープンハイト(mm) 26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm) 軸芯~200 荷重(kN[t]) (出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷