板金用 シリンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「板金用 シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャビネット鍵」、「ロック キー」、「ポスト シリンダー錠」などの商品も取り扱っております。
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵、1点抜け 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 25 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理 (プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 035 仕様 キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理 (ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 54 推奨トルク(N・m) (M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー) 黄銅板 鍵違い数 (最大)800通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 66 材質(キー) 黄銅板(C3713P) 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g) 31.4 材質/処理 (錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号 225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 59 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

ハイロジック7150カムロック
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質 本体/亜鉛ダイカスト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 74 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm) ~7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

用途ダストボックス、収納扉 仕様 同一鍵 その他 止金は付属していません。 材質 黄銅(Bs) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー) ステンレス 材質(キー) 黄銅板(C3713P)
1個
868 税込955
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様 鍵違い、1点抜け 付属品 鍵×2本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数 最大100通り RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー) 冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数 (最大)69万通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動販売機・コインロッカー等 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質/処理 (ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni 仕様 キーの回転は、AB間90度です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)