- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 板金用シリンダープッシュ錠のおすすめ人気ランキング
板金用シリンダープッシュ錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「板金用シリンダープッシュ錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ鍵」、「ガラス 扉 鍵」、「鍵 EK333」などの商品も取り扱っております。
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様
同一鍵
その他
背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
57
仕上
クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法
施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)
(施錠)12
穴径(Φmm)
(シリンダー貫通)18.2
シリンダー
3本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
21~33
キー
3本
センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質
シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄
仕様
Φ15
トラスコ品番
855-5879
セット内容
キー2本
質量(g)
23
取付板厚(mm)
1~6
キー番号
210・230・250・270・290
2018年トラスコ掲載ページ
2 0873
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品
キー(2本)、ビス本体用(3本)
適合
【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ。【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
鍵違10種
取付高(mm)
(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ
仕上
クローム
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品
キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
鍵違12種
取付高(mm)
(ハカマ)5、6、7
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
付属品
キー(2本)、ビス本体用(3本)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵P201番
取付高(mm)
(ハカマ)5、6、7
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質
(外装部)SUS304
仕上
HL
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)
スチール・亜鉛ダイカスト
仕様
キー2本付
トラスコ品番
380-1942
材質
本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)
80
シリンダー径(Φmm)
6
取付板厚(mm)
3~7
キー番号
同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー
2本
材質
ホーク/スチール
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)
(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)
3~6
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
開錠時のキー:抜ける
付属品
キー2本、受座、リング
ストローク(mm)
13
表面処理
Cr
回転角度(°)
45
取付扉厚(mm)
31
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質
外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)
27
縦(mm)
160
質量(g/セット)
830
取付可能厚(mm)
扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理
ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品
(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品
キー×2本
材質
スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)
約109
シリンダー径(Φmm)
約16
取付板厚(mm)
3~7
鍵
同一鍵
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色
CB
適合扉厚(mm)
22~40
関連資料
切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様
背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品
M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷