- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- 林業作業用品のおすすめ人気ランキング
林業作業用品のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新107件の「林業作業用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伐採」、「無墜落胴綱」、「林業 作業 道具」などの商品も取り扱っております。
スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業
色
黒
仕様
防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
混紡
材質(ソール)
ゴム
機能
防滑底
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
足袋
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。
簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。
スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。
ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。
上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm)
53~62
EN規格
EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)
胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)
ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品
非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)
対応
土木・建築・農業・林業など、足元のけが防止に便利な保護具です。
用途足首の保護用具です。
色
黒
長さ(cm)
30
材質(アッパー)
綿
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金製
仕様
NTT仕様書品及び仕様書同等品
鋼製先芯・アルミ製甲防護板入で伐採などの山仕事や草刈りに最適な切創事故対策作業靴
踏ん張り、バランス、動きやすさを重視した、股付シューズモデルです。
用途山仕事、草刈など
仕様
股付スパイク底、高強度鋼製先芯入、アルミ製甲防護板付、下部耐水糊加工
タイプ
2型スパイク底・マジック
材質(ソール)
ゴム+金属
早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。
2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。
軸ブレを起こしにくい新安全構造。
雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。
特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
用途林業用
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。
イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質
金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)
102
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.6×250
アズワン品番
64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途足首の保護用具。
材質
綿
色
黒
タイプ
マジック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
こだわりのスパイク底
しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用!
スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。
脱着簡便の大開放マジックバンド式
履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい
ナイロン入綿布と足下綿布補強加工で丈夫
用途足首の保護用具。
材質
綿
色
黒
タイプ
マジック式
長さ(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。
一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。
落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業
付属品
非常用携帯ケース・緊急呼子
ロープ仕様(mm)
ワイヤー入りランヤードロープ16
ベルト幅W×長さL(mm)
胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
足首の異物混入を防ぎます。
巻き込み防止できます。
マジック式で脱着が容易です。
材質
布
色
黒
サイズ
フリー
丈(cm)
約23
足首周り(cm)
約42
ふくらはぎ周り(cm)
約32
1足
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷