果樹 接木のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
107件の「果樹 接木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「癒合剤」、「園芸用ナイフ」、「接ぎ木道具」などの商品も取り扱っております。
簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

果樹・花木などの「枝接ぎ」に最適!切り口がキレイに切断できます。
用途接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容 本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用 切断能力(mm) (接ぎ木)約3~8 寸法(長さL×幅W)(mm) 約215×120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。 枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。 木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。 5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。 成分 合成樹脂
1箱(100g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途盆栽のお手入れ用 材質 刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 35 高さ(mm) 205 質量(g) 80 奥行(mm) 10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

接木・芽接時に使用するテープです。
用途接木・芽接時に使用するテープです。 長さ(m) 100 テープ幅(mm) 15
1個
579 税込637
当日出荷

ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。 材質(本体) ステンレス・スチール
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切出し一筋の職人が手作業で鍛錬して作ってます
用途盆栽のお手入れに。接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用 寸法(mm) 255×78×4 材質(本体) SK-5 質量(g) 97 刃部硬度 HRC59以上
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

用途果樹や庭木、盆栽などで苗木の接ぎ木に 仕上 ツチ目又は黒打(磨き)
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定・接木・風雪などで出来た樹木の切り口に塗布します。水分の流出を防ぐ雨水の流入を防ぐカルスの形成を早め、傷口を保護します。展着性が非常に優れているため、塗布後にひび割れせず、長時間効果を持続します。
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品 止め金 材質
1袋(50枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セフティー3接木テープ
苗木のささえや折れかかった枝の補修などに最適です。接木の際に使う固定用のテープです。枝と枝の接ぎ木の際に巻いてください。
用途苗木のささえや折れかかった枝の補修。 長さ(m) 100 材質 塩化ビニール
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途果樹や庭木、盆栽などで苗木の接ぎ木に 仕上 ツチ目又は黒打(磨き)
1丁
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本種は、ヒルガオ科の多年草で、関東以西では越冬が可能なグランドカバープランツとして人気です。土壌被覆力が強く、雑草の侵入を防止します。耐暑性、耐陰性、耐湿性に優れ、芝が育たない場所でも生育します。播き時:5~7、9~10月。春播きを推奨。秋播きも可能ですが、蔓になる前の幼苗期に霜に当たると、越冬することなく枯れて無くなります。蔓形状になるには、2ヶ月程度を要します。播種量の目安:15~20mL/m2。【育て方】発芽適温は20℃です。播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。
種別 ダイカンドラ 容量(mL) 100詰
1袋(100mL)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率 約100 主成分 二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。 材質(本体) 紙・針金
1パック(50枚)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネタフィムトマトクリップ
トマトなどの誘引に使用します。空気孔が空いているため取付け部からの病害発生を防ぎます。片手で作業でき、留めるときはパチッと音がします。1株当たりの使用目安は4~10個です。
用途トマト栽培用誘引具 材質 ポリプロピレン 単重(g) 0.8 内径(mm) 23
1箱(10000個)
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。 日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
適合病害虫 腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽 成分 チオファネートメチル3.0% 性状 橙黄色粘稠懸濁液 適合作物 もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木) 農林水産省登録第(号) 13411 毒劇区分 普通物
1本(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 交換用フィルター 適合 1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03 石綿(アスベスト)類対策用 1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷