枝切っ太郎のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「枝切っ太郎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動剪定ばさみ」、「電動 ハサミ マキタ」、「マキタ 枝切り」などの商品も取り扱っております。
庭木の剪定に! 。枝払いや枝木の細断に便利!! 。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 幅(mm) 105 質量(kg) (電池装着時)約1.1 高さ(mm) 355 奥行(mm) 120
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容 本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg) 電池装着時間:約0.9 入力電圧(V) 充電器:AC100 バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) DC16.8 充電時間(時間) 1~1.5 動作時間 3~4時間 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容 本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg) 電池装着時:約1.18 入力電圧(V) 充電器:AC100 バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) DC21 充電時間(時間) 2~3 動作時間 3~4時間 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) DC21
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容 剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg) 約1.02(バッテリー込み) 直径(Φmm) 剪定能力:(最大)25 入力電圧(V) 充電器:AC100 充電時間(時間) 充電池:1~1.5 動作時間 充電池:3~4時間 充電池タイプ DC18V 1.5Ah 動作電圧(V) DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン 仕様 ケージ幅(1.1mm):0.43 刃数 14 ピッチ 0.25 コマ数 28
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
全長(mm) 約1310~1830 質量(kg) 約1.1、剪定ハサミ取付時:約2 伸縮範囲(mm) 1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100 材質(ポール) アルミ合金 電源タイプ 充電式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも! 仕様 ●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah セット内容 ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1 質量(kg) 本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み) 直径(Φcm) 伐採能力:最大約10 入力電圧(V) 充電器:AC100(50Hz/60Hz) 使用寸法 伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m チェーンスピード(m/s) 5.2 充電時間(時間) バッテリー:2~3時間 動作電圧(V) DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品 チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8 [480] チェーン形式 80TXL-26E オイルタンク容量(mL) 55 ガイドバー長さ(mm) 100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-40 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプ ハーフトップハンドル 有効切断能力(mm) 250 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 アズワン品番 64-1123-06 有効切断長さ(mm) 250
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

生木(シラカシ)なら約140本切断可能!小さいけれど切れ味バツグン!有効切断直径:17cm。
用途果樹剪定、枝払い、枝木の細断、落とした枝のカットなどに! セット内容 ハンディ―ガーデニングソー本機×1、リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、プラスドライバー×1、ボックスレンチ×1、ソーチェーン×1、オイル×1、チェーンカバー×1、取扱説明書×1 長さ(mm) 460 幅(mm) 65 質量(kg) 2.1(バッテリー装着時) 奥行(mm) 175 切断可能範囲 直径17cm 充電時間(時間) 2~3 稼働時間(時間) バッテリー作動時間満充電時(無負荷状態)約:1
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容 剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg) 約1.3(バッテリー込み) 直径(Φmm) 剪定能力:(最大)40 入力電圧(V) 充電器:AC100 充電時間(時間) 充電池:1~1.5 動作時間 充電池:3~4時間 充電池タイプ DC18V 1.5Ah 動作電圧(V) DC18
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

AFT-18V用リチウムイオンバッテリー。残量確認表示付
用途AFT-18V用のバッテリーとなります 幅(mm) 75 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 48 奥行(mm) 130
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm) 290×100×50(本体のみ) 本体質量(g) 670 コード長さ(mm) 1300 モーター電圧(V) DC14.4 定格消費電力(W) (モーター)80 最大切断径(Φmm) 生木:約25 切断速度(秒) 約0.4/1サイクル 最大切断本数(本) (満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本。切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリー N-902-1 電源タイプ 充電式
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。
付属品 バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル 長さ(mm) 100(チェーンスピード) 質量(kg) 1.1(バッテリー含む) 切断能力(mm) 35×35角材 約100本 チェーンスピード(m/s) 6.1 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(分) 約90 使用充電器 入力電源 単相100V 最大切断能力(Φmm) 100まで
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×240×100 本体質量(kg) 1.8 モーター ブラシモーター チェーンスピード(m/s) 8.5 バッテリー リチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池 PA-332 18V2.0Ahバッテリー 作業量(目安) Φ30ミリ×300本(杉) 充電時間(分) 約60 チェーン形式 80BX-26 関連資料 (1.06MB) 取扱説明書 (10.58MB) ガイドバー長さ(mm) 100
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式剪定ばさみ
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V) DC3.6 容量 1300mAh 最大切断径(Φmm) (枝)12 充電時間(分) 約60 電源(V) (充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V) DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×52×98 付属品 ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg) (本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番 439-9960 バッテリー電圧(V) 3.6 電源タイプ 充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!! 質量(kg) 0.95 使用目的 剪定作業 切断対象 充電時間(時間) 約1.5 動作時間 充電池:約3時間 最大切断能力(mm) 25 動作電圧(V) DC16.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト 付属品 バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ 質量(kg) 1.1(バッテリーパックを含む) 電圧(V) 14.4 切断能力(mm) 目安:35×35 (角材 約100本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×110×105 チェーンスピード(m/s) 6.1 バッテリー 【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg 保証期間 お買い上げ日より6か月 ソーチェーン 【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28 使用充電器 【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg 取扱説明書 ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB) 最大切断能力(Φmm) 100
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷