- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 枝切り鋏 電動のおすすめ人気ランキング
枝切り鋏 電動のおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新103件の「枝切り鋏 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 高枝 切り バサミ」、「マキタ 枝切り」、「電動枝切りばさみ」などの商品も取り扱っております。
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)
DC3.6
容量
1300mAh
最大切断径(Φmm)
(枝)12
充電時間(分)
約60
電源(V)
(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)
DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×52×98
付属品
ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)
(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番
439-9960
バッテリー電圧(V)
3.6
電源タイプ
充電式
取扱説明書
(0.91MB)
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)
18×2本
最大切断径(Φmm)
33
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)
0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。
付属品
バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース
定格電圧(V)
DC14.4
本体寸法(mm)
320×100×50
本体質量(g)
約840(コード含む)
定格消費電力(W)
80
コード長さ(mm)
1300
電源タイプ
充電式
切断速度
約0.4秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)
生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)
290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)
670
コード長さ(mm)
1300
モーター電圧(V)
DC14.4
定格消費電力(W)
(モーター)80
最大切断径(Φmm)
生木:約25
切断速度(秒)
約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)
(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本。切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリー
N-902-1
電源タイプ
充電式
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容
剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)
約1.02(バッテリー込み)
直径(Φmm)
剪定能力:(最大)25
入力電圧(V)
充電器:AC100
充電時間(時間)
充電池:1~1.5
動作時間
充電池:3~4時間
充電池タイプ
DC18V 1.5Ah
動作電圧(V)
DC18
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)
18
最大切断能力(mm)
(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)
1.9
チェーン長(mm)
200
使用チェーン
90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)
60
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー数
1
質量(kg)
3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
12×293.5×21.5
付属品
18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)
(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番
769-7678
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ
充電式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容
剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1
質量(kg)
約1.3(バッテリー込み)
直径(Φmm)
剪定能力:(最大)40
入力電圧(V)
充電器:AC100
充電時間(時間)
充電池:1~1.5
動作時間
充電池:3~4時間
充電池タイプ
DC18V 1.5Ah
動作電圧(V)
DC18
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。
仕様
本体
付属品
本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書
使用方法
(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。
質量(g)
940
電圧(V)
16.8
使用温度(℃)
-10~60
バッテリー容量(Ah)
2.5×2、2.0×1
バッテリー電圧(V)
16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)
充電電圧(V)
AC110~220
充電時間(時間)
1.5~2
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
32
稼働時間(時間)
3~4
最大電流(W)
500
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)
ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])
モーター/20000
充電時間(時間)
約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])
10000
セット内容
本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)
DC3.6
材質(刃)
SUS430相当
使用温度範囲(℃)
10~40
本体質量(g)
約285
充電器質量(g)
約230
刃先角度(°)
ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数
定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)
DC7.5
充電器電圧(V)
定格/AC100
定格二次電流(A)
充電器/0.5
定格入力(VA)
10
電源
3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命
充放電 約300回
取扱説明書
(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容
本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)
電池装着時:約1.18
入力電圧(V)
充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
DC21
充電時間(時間)
2~3
動作時間
3~4時間
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
DC21
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定
新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載
自由な取り回しで、快適せん定
10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。
入り組んだ場所や上向き作業にも便利。
切れ味シャープ、キレイな切り口
最大切断径Φ25mm。
最大切断径を切替可能
開口角度はボタンで調整
上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。
切込み深さ調整機能付
付属品
バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し
質量(kg)
0.89
電圧(V)
直流10.8(スライド式)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×64×98
バッテリー
リチウムイオン2.0Ah
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
25
1充電当たりの作業量
梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、
吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある
100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。
大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、
更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。
切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。
長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。
組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。
本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。
アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に
OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。
ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、
100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ!
20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容
本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質
スチール、アルミ、樹脂他
質量(kg)
約3.6(コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
本体:150×90×2200~2820
電源コード(m)
100V:20
電源(V)
家庭用電源AC100
角度調整範囲
ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
最大切断能力(Φmm)
250
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)
700
バー全長(mm)
約300
チェーンスピード(m/s)[m/分]
無負荷時:12
チェーン形式
使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
¥21,880
税込¥24,068
3日以内出荷
高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能。生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能。ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減。追加のエクステンション不要。収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能。ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能
付属品
肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ
電圧(V)
18
全長(m)
ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3
本体質量(kg)
5.4
バッテリー
プラットフォーム:M18
作業量(目安)
生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP)
材質(ブレード)
DC53鋼
切断可能径(Φmm)
最大:44.5(生木)
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。
トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様
枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容
本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
ピッチ(mm)
3
電流(A)
1.5
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)
庭木:80
板厚(mm)
0.9
絶縁方式
回二重絶縁
作業量(目安)
角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります
定格時間
30分
ストローク長(mm)
約20
ストローク数(min-1)
約0~2500
刃渡り(mm)
210
取扱説明書
(1.59MB)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
2365~3000×70×165
1台
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切
セット内容
本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書
定格電圧(V)
10.8
本体質量(kg)
2.4
連続使用時間(分)
【無負荷】40
バッテリー
2.5Ah リチウム電池
充電時間
約120分
充電器入力
UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)
庭木約80
ストローク長(mm)
約20
ストローク数(min-1)
2500
取扱説明書
(3.03MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
167-231×6.8×11.8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)
150
セット内容
本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050
質量(g)
本体:約2200、バッテリー:約440
材質
樹脂、アルミ、スチール他
バッテリー電圧(V)
24
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)
フル:約80
稼働時間(分)
(無負荷作動時)約35連続作動
ブレード
搭載:日本製トリプル3D刃
ストローク数(回/分)
0~2700
ストローク長(mm)
20
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
電源タイプ
充電式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品
バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付
寸法(mm)
25(せん断)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
10
質量(kg)
0.9
電源タイプ
充電式
1式
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)
70
付属品
のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)
15
使用目的
採取用
切断対象
小枝、果樹