- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 枠付け戸当りのおすすめ人気ランキング
枠付け戸当りのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新122件の「枠付け戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上枠付戸当り」、「ドアストッパー上枠」、「公団 戸 当り」などの商品も取り扱っております。
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上
へアライン仕上/グレー
種類
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
付属品
皿タッピングネジ(4.0×25):4本
高さ(mm)
115
色
ヘアライン
幅(mm)
40
長さ(mm)
105
質量(g)
80
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。
左右勝手はありません。
材質
SUS304
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
セットねじ
呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
用途ラバトリーブース外開き
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。
キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。
使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。
戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています
用途一般住宅屋内用木製ドア
材質
キャッチ本体/亜鉛合金
材質(ローラー部)
POM
仕上
シルバー色塗装
材質(バンパー)
ポリエステルエラストマー
材質(アーム)
鋼
材質(スライダー)
PA66
適合扉厚(mm)
28以上
保持力N(kgf)
19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
材質(本体)
SUS304
セット内容
本体×1、ストッパー受け×1、取付用裏板×1、取付ネジセット×1、取付説明書
色
シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製扉の上枠用の戸当たり。
材質(本体)
ステンレス