- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 枠式ターンバックルのおすすめ人気ランキング
枠式ターンバックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「枠式ターンバックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ張り金具」、「ターンバックル 寸法」、「調整フック」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両オーフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
SUS304
質量(g)
1380
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
25
ねじ径
W-5/8
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
353
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
190
寸法L2(mm)
543
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.84
使用荷重(N)
7840
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質
SUS304
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別
フック&フック
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
両フック
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
先端形状
両フック
仕様
枠式ターンバックル枠のみ
色
クロ
材質
スチール
先端形状
両フック