- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 架台ラックのおすすめ人気ランキング
架台ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新287件の「架台ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス架台」、「アングル 架台」、「重量物 架台」などの商品も取り扱っております。
組み付け連結構造
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
板厚(mm)
6
タイプ
2層2列用内足
開口寸法(mm)
400
仕様
塗装
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質
鉄
塗装色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐震荷重
兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)
800
天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。
実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)
550
寸法(mm)
550×250×303
高さ(mm)
303
材質(本体)
スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装
奥行(mm)
250
キャスター
Φ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)
材質(スポンジ)
CRスポンジゴム
アズワン品番
1-5871-01
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
材質
SUS304
寸法t(mm)
4
寸法W(mm)
50
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
ウィスカ対策に対応
許容荷重(静荷重)1350kgです。
耐震荷重(1000gal)1200kgです。
レベル調整機能付です。
材質
鉄t3.2
塗装色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
板厚(mm)
6
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)
6
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。
アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド)
ステンレス(SUS304)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
表面処理
ミラー仕上(塗装なし)
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
40
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質
鉄
塗装色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
400
フリーアクセス用架台
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質
鉄
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)
750~800