架橋ポリエチレン管 ヘッダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「架橋ポリエチレン管 ヘッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水 ヘッダー」、「マニーホールド」、「7A樹脂管」などの商品も取り扱っております。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。 従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。 ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。
用途給水・給湯・暖房・融雪 形状 マニホールド 材質 CAC406C/青銅 仕様 日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵 種類 その他継手 使用温度範囲(℃) (継手)-20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) (継手)1.75[17.5] 寸法d (呼び径A)13 寸法D(Rc) 3/4
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ヘッダー バルブ付
複数台同時回収で作業時間短縮、効率アップ。バルブ付きのため、回収途中のホース取付け・取外しが可能。
ねじ径(inch) フレア1/4オス アズワン品番 64-6752-77
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オンダ製作所5E型 回転ヘッダー
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オンダ製作所JE型 回転ヘッダー
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) 5~35 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
形状 バルブ付きアダプター 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質 SUS304(SCS13A) 形状 ヘッダー 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類 樹脂管 材質 被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A) 13 長さL(m) 50 寸法D1(Φmm) 27 寸法D2(Φmm) 17 寸法t1(mm) 5 寸法t2(mm) 1.9 適合規格 JIS K6787。JIS K6769 最高温度(℃) 95 最低温度(℃) 管内の水が液体の状態で0 形状 パイプ 長さ(m) 50 内径(Φmm) 12.8(樹脂管) 呼び径 13A 規格 JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m) 50 肉厚(mm) 2.1(樹脂管) 外径(Φmm) 17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応) 対応 被覆厚さ(mm) 5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。 保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。 回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。 保温材厚は10mm。埋設可能。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 21 材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状 チーズ 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所55型 回転ヘッダー
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質 PPS 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)