- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 架空ケーブルのおすすめ人気ランキング
架空ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「架空ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外線ケーブル」、「ケーブル ワイヤー入り」、「屋外線」などの商品も取り扱っております。
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質
溶解亜鉛メッキ
タイプ
釘止式
耐荷重(kg)
140
アズワン品番
64-3204-27
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.5
材質(シース)
耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)
耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
絶縁体外径(mm)
3.1
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
3000
導体公称断面積(mm2)
1.25
導体構成(本/mm)
112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質
(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)
750
表面処理
塩化ビニル樹脂被覆
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格
JIS G 3537-1994
構成
7本
架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます
亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材
ケーブルを傷つけにくい受具
材質
線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)
色
受具:灰色(マンセル5B3/2)
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合
メッセンジャーワイヤー:YM8-50
適合ワイヤ
メッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別
第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格
JIS G 3537-1994
呼び
5.5sq
仕上外径(mm)
3.0mm
線径(mm)
1
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)
200
種類
通信ケーブル
定格電圧(V)
300以下 60℃
芯数(C)
1
材質(導体)
軟銅線
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類
産業機械用ケーブル
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)
75~200
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
45~75
寸法C(mm)
15~20
適合フランジ厚(mm)
3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
架空ケーブルの吊架にご使用いただけます
鋼線のコシが強く押し込みやすい
高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い
着脱可能なリング付きコネクタ
寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
長さ(mm)
15
色
黒
被覆材
高密度ポリエチレン樹脂
材質(線材)
亜鉛めっき硬鋼線