- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 柔軟剤容器のおすすめ人気ランキング
柔軟剤容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新9件の「柔軟剤容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空容器」、「粉洗剤容器」、「柔軟剤 業務用」などの商品も取り扱っております。
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル材質(本体)PP商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)色白
トラスコ品番450-9722材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)255質量(g)109奥行(mm)98口内径(Φmm)22.1口数片口ノズルなしコックなし取手あり
1個
¥369税込¥406
当日出荷
SARAYA(サラヤ)超濃縮洗たく洗剤 極洗用 詰替ボトル
業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。
商品タイプ空容器容量(mL)850仕様超濃縮洗たく洗剤極洗用トラスコ品番753-7280質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298税込¥1,428
6日以内出荷
各商品に詰め替えできます。
用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。容量(L)0.8質量(g)100トラスコ品番431-5987材質プラスチック商品タイプつめかえ容器繰り返し・詰め替え対応
1個
¥439税込¥483
当日出荷
SARAYA(サラヤ)サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ用 詰替ボトル
「サラヤ洗たく用洗剤 超濃縮タイプ」の専用詰替え容器となります。
商品タイプ空容器容量(mL)850仕様サラヤ洗たく用洗剤超濃縮タイプ用トラスコ品番470-5319寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
¥889税込¥978
当日出荷
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250アズワン品番3-5374-11TKG品番9-1318-1101TKG品番(2017)6-1178-1101繰り返し・詰め替え対応
1個
¥199税込¥219
当日出荷
製品ラベルにKao計量キャップ対応マークが入っている製品に使用できます。
ボトルから液を取り出す際に液だれしない紺色の注ぎ口と、目盛り付きの透明な計量カップ(目盛り10~60mL)でかんたんに正確な計量ができます。
1個
¥199税込¥219
当日出荷
ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ容器のみ容量(mL)600質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240繰り返し・詰め替え対応
商品タイプつめかえ容器トラスコ品番431-5995材質容器:プラ容量(mL)800繰り返し・詰め替え対応
1個
¥439税込¥483
当日出荷
希釈メモリ付
用途食器用洗剤用商品タイプ容器のみ適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)材質ポリエチレン寸法(mm)Φ84×250容量(mL)800質量(g)60アズワン品番64-2194-94繰り返し・詰め替え対応
1本
¥370税込¥407
当日出荷
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)62×196
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PPカップ容量(mL)15
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)口数片口ノズルありコックなし取手あり
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)アズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614税込¥675
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
洗浄力が高く、使用量が少ないため、経済的。
溶け残りの心配がない液体タイプで、泡切れが良く、洗浄成分が残りにくい洗たく用洗剤です。
蛍光剤・漂白剤・香料無配合。
液性弱アルカリ性香り無香料
2サイクル混合ガソリン仕様車での公道走行時に便利な計量機能付携帯オイルボトル。容量200ccで、手を汚さず片手で簡単に20cc迄の定量計測が可能。計量室に定量オイルを溜めたら、あとはボトルを傾け注ぐだけ。ウェストバックにベストフィット。
仕様ケイリョウキツキ危険物の類別非危険物
1個
¥769税込¥846
当日出荷