- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 柱 コーナー ガードのおすすめ人気ランキング
柱 コーナー ガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新145件の「柱 コーナー ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁コーナー材」、「柱 保護 カバー」、「コーナー材 樹脂」などの商品も取り扱っております。
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色
レモンイエロー
材質
本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂
厚さ(mm)
13
付属品
エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番
EA983FJ-211
寸法(mm)
65×65×1000
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)
約6.5
幅(cm)
約7.5
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。
耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。
人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に
材質
本体:PVC、当て板:スチール
長さ(mm)
1000
タイプ
直角コーナー
全長(mm)
1000
仕様
エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質
(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)
65×65×13mm
質量(kg)
1.4
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質
クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)
13
幅(mm)
65×65
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質
当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)
軟質塩ビ
セット内容
コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)
35×35×8
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質
当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)
軟質塩ビ
寸法(mm)
65×65×13
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質
軟質塩化ビニール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。
強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。
色
イエロー
幅(mm)
50(内寸の一辺)
長さ(m)
1
厚さ(mm)
16
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
294-7501
種別
貼付タイプ
材質
軟質塩化ビニール(一部分ゴム)
形状
L字型
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
色
黄色×黒色
幅(mm)
355
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
12
質量(kg)
5
トラスコ品番
412-7811
材質
合板
形状
L字型
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状
L字型
材質(本体)
軟質塩化ビニール
長さ(m)
1
軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。
シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。
ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護
材質
ポリエチレン
色
イエロー
付属品
専用取付ネジ
全高(mm)
1000
引火点(℃)
341
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
毒性
なし
表面抵抗率(Ω/sq)
Insulator(1×10”)
適合温度(℃)
-20~50
発火点(℃)
330~410
衝撃エネルギー
200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)
-10~+50
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
全長(mm)
約900
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質
EVA樹脂
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
9
質量(kg)
2.2
サイズ
大
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)
1800
長さ(m)
1.8
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。
材質
EPDMスポンジ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
110