柱 探しのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「柱 探し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁内センサー」、「梁チェッカー」、「下地探し」などの商品も取り扱っております。
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さ スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品 取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm) 163×74×26 質量(g) 140 電源 9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー) ABS 取扱説明書
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質 本体:ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm) 136×54×35 製品質量(g) 99(電池含) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm) 約19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品 替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm) 【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体) ABS樹脂 材質(レバー部) ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針) ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

GIKEN(川口技研)壁さぐりピン
壁・天井の下地探しに!。取付けたいところの壁の中に、柱があるかないかを探るためにご使用下さい。使用方法。コインやハンマーで壁にピンをさします。※ハンマーで作業する時は、軽くコンコンとたたいて下さい。
材質 キャップ:ABS樹脂、ピン:鉄・ユニクロメッキ
1個
229 税込252
翌々日出荷

使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 材質(本体) ABS樹脂 材質(レバー部) ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 材質(針) ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。 電池 9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g) 131(電池抜き) 保管温度(℃) -29~66 温度(℃) 操作:-7~41 特性 耐水性 材質 本体:プラスチック製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力 「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで。「木材浅」木材約13mmまで。「金属専用」金属約50mmまで。※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します。※木材とプラスチックは識別できません。※外装材には使用出来ません 仕様 探知モード切替スイッチ(3モード)。活線警告ランプ。電池容量表示ランプ トラスコ品番 419-8395 質量(g) 140g(乾電池含まず) タイプ 電池式 電源 乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 66×161×36
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 260 本体サイズ(mm) 184×82×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具 材質(本体) ABS樹脂 針径(Φmm) 0.7 材質(針) ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。
用途壁裏の間柱を探知。 電池 9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g) 71(電池抜き) 保管温度(℃) -29~66 温度(℃) 操作:-7~41 特性 耐水性 材質 本体:プラスチック製
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm) 壁厚15以内 材質 本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm) 30×30×31.5 質量(g) 13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ 9V形(アルカリ) 寸法(mm) 約48×約17×約27 電圧(V) 9 本数 1本 使用推奨期限 5年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
279 税込307
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品 キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg) 0.29 電源 単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ 帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能 IP 54 識別 帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様 【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容 本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm) 220×97×120 測定範囲 (最大)150mm 電源 単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間 約5時間 測定間隔 (最小)40mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。 電池 9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g) 227(電池抜き) 保管温度(℃) -29~66 温度(℃) 操作:-7~41 特性 耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示 材質 本体:プラスチック製
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 180 本体サイズ(mm) 172×72×42 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様 電線警告機能:約30mm 材質 本体:ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm) 154×60×39 製品質量(g) 140(電池含) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm) 約19
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷