- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 柴田 科学 ミニポンプのおすすめ人気ランキング
柴田 科学 ミニポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新126件の「柴田 科学 ミニポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーサンプラー」、「パッシブサンプラー」、「ミニポンプ」などの商品も取り扱っております。
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様
【内臓流量計】マスフローセンサー
材質
(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)
0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源
リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×67×95 (突起部除く)
表示部
液晶表示器 (バックライト付)
通信方式
(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲
0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲
0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モード
マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプ
ダブルダイヤフラム方式
流量精度
設定流量値に対し±5%以内
関連資料
製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)
外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書
ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
質量(kg)
0.65 (リチウムイオン電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×67×95 (突起部除く)
流量精度
設定流量値に対し±5%以内
ポンプ
ダブルダイヤフラム方式
材質
(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
測定モード
マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
表示部
液晶表示器 (バックライト付)
通信方式
(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
使用温湿度範囲
0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
電源
リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
仕様
【内臓流量計】マスフローセンサー
関連資料
製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)
外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書
ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
ポンプ
ダブルダイヤフラム式
精度
設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)
吸引口外径(Φmm)
6/8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm)
電源
リチウムイオン2次電池
流量可変範囲(L/min)
0.3~1.5
寸法(mm)
145×67×95
小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 ●瞬時流量・積算流量を20℃/25℃の値に自動補正します。 ●防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 ●50~1000mL/minの流量設定で、酸化エチレン、水銀及びその化合物、アセトアルデヒド、ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。
流体
空気
アズワン品番
1-3328-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
仕様
内蔵流量計:マスフローセンサ
寸法(mm)
145×54×99
質量(g)
490
電源
単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源
構造
ダイヤフラム式吸引ポンプ
範囲
(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分
使用温湿度範囲
0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)
動作時間
無負荷時(1200mL/min)で12時間以上
モード
タイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード
アズワン品番
65-0320-35
流量精度
設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方
流量設定範囲(mL/min)
10~1200
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。
●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。
●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。
●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件)
●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。
●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。
●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。
●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様
【内臓流量計】差圧式
付属品
低流量オリフィスアダプター
材質
(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式
PMP-001
質量(kg)
0.19 (乾電池含む)
電源
単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×29×115 (突起部除く)
表示部
有機EL表示器
流量可変範囲(L/min)
0.01~0.30
表示範囲
000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)
使用温湿度範囲
0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モード
マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー
ポンプ
ダイヤフラム方式
動作時間
【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上
流量精度
設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方
関連資料
製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)
0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)
外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書
ミニポンプPMP-001(3.05MB)
定流量使用範囲(kPa)
10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10
積算流量表示範囲(L)
0.000~9999.9
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。
●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。
●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。
●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。
●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。
●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。
●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。
●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。
アズワン品番
64-3880-73
取扱説明書
ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
¥219,800
税込¥241,780
93日以内出荷
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。)
●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。
●一時停止機能付です。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様
【内臓流量計】差圧式
材質
(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式
MP-W5P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95x56x95 (突起部除く)
表示部
液晶表示器 (バックライト付)
流量可変範囲(L/min)
0.050~5.00
表示範囲
0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲
0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モード
マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付
ポンプ
ダイヤフラム方式
流量精度
設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)
関連資料
製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)
0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)
外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
定流量使用範囲(kPa)
0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
積算流量表示範囲(L)
0.0~99999
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品
専用収納ビニールケース
材質
アルミ(フレーム部)
定芯桿
5/8inch
取扱説明書
(3.2MB)
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
型式
SIP-32L型
質量(kg)
約5
電源
AC100V 50/60Hz 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×205×177
最大吸引流量
40
最大吸引圧(kPa)
27
ホース接続径
外径Φ11mm(IN、OUT)とも
1台
¥119,400
税込¥131,340
当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)
1.5
質量(g)
550
付属品
クイックシュー、本体ケース
色
ブラック
段数
4段
パイプ径(Φmm)
20
最大伸長(mm)
1225
縮長(mm)
380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。
・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。
用途47mmホルダー用
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品
フート弁×1、ネジセット(一式)
質量(kg)
2.8
接続部のサイズ
(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11
規格
(IEC)IP65相当
消費電力(W)
25
表示
(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range]
電源コード(m)
2
機能
下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号
相数
単相
ストローク数(回/分)
1~200
ストローク長(mm)
0.0~1.0
移送可能粘度(mPa・s)
100
移送可能周囲温度(℃)
0~40
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体
空気(AIR)/窒素ガス(N2)
精度
FS±6%
接続口径
RC1/4
材質
本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム
耐圧(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
65
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)
1340
段数
4段
全高(mm)
1580、エレベーター下げ全高:1305
最大積載量(kg)
1.5
最低高さ(mm)
480
取付可能寸法(mm)
(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内
パイプ寸法(mm)
21
縮長(mm)
500
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×570×105
トラスコ品番
754-8613
セット内容
本体のみ
本体質量(g)
1300
取付ねじ径(inch)
1/4
使用高さ(mm)
550~1570
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)
470~1230
ねじ径
5/8インチ
トラスコ品番
327-4080
質量(kg)
0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷