- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 柵付台車のおすすめ人気ランキング
柵付台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新165件の「柵付台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 枠付き」、「バスケット台車」、「カゴ 付き 台車」などの商品も取り扱っております。
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。
床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。
材質
スチール
金網内寸(mm)
幅:830×奥行き:570×高さ:500
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬。金網は長手方向の両側とも着脱自在です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
荷台寸法(幅)(mm)
478
ハンドル高さ(mm)
832
金網高さ(mm)
135
金網内寸(mm)
縦420×横680
荷台寸法(奥行)(mm)
738
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質
樹脂
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
天板形状
一枚
ブレーキ/ストッパー
あり
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)
ゴム
タイプ
サイド付
材質(キャスター)
ゴム
キャスター種類
固定車2個,自在車2個
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別
固定両袖
材質
ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)
1215
材質(本体)
スチール
全幅(mm)
765
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車
網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い)
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様
組立式。金網付タイプ
材質
金網:スチール。、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様
観音扉
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。
樹脂底のため衛生的です。
折りたたんで収納できます。
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
有効寸法(高さ)(mm)
700
深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。
ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。
さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。
スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。
頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍
材質
スチール、ポリプロピレン、TPR
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
TPR
積載荷重(kg)
60
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×630×370
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
400×620×915
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質
スチール
キャスター
自在キャスター2個 固定キャスター2個
ブレーキ/ストッパー
あり
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かに軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に保管し運搬する「観音扉型金網台車」です。扉は床面から左右に大きく側面まで開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。扉は着脱も可能です。特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。
用途運搬保管業務全般
金網高さ(mm)
500
金網内寸(mm)
縦420×横680
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
金網は観音扉型金網で扉は床面から左右に大きく開き荷物の積み降ろし作業が楽にできます。開口時の扉は、側面に並行するまで開き、作業時邪魔になりません。扉は使用シーンにより着脱が可能です。使用車輪は床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り車輪を使用しています。*特許取得商品です。*オプションで安全性と操作性に優れたフットブレーキ(NS-20ST)が選択できます。*組立式。但し、キャスターは取付済です。*組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
金網高さ(mm)
500
内寸法(縦×横)(mm)
金網:460×780
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様
組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
なし
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
特性
長尺物搬送
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
スチールの頑丈さ+静音!静音性では樹脂台車よりも静かな台車です。環境基準値AA地区40dbをクリアする静音キャスターを採用。
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
指づめ防止用樹脂キャップ付
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網は両面開閉型金網で長手方向のどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
1/2開閉と全面着脱が簡単にできます。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付。
用途運搬保管業務に
ブレーキ有無
フットブレーキ有
観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様の台車です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。
用途運搬保管業務全般
使用車輪(mm)
130
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷