- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 栗田製作所 コイルホースのおすすめ人気ランキング
栗田製作所 コイルホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新101件の「栗田製作所 コイルホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン 栗田製作所」、「エアーホース ノズル」、「圧縮空気 ガン」などの商品も取り扱っております。
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
ホース継手
両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)
-20~60
材質(継手)
黄銅棒(C3604)クロームメッキ
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
160
トラスコ品番
363-4574
質量(g)
200
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
145
トラスコ品番
398-1134
質量(g)
210
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
160
トラスコ品番
363-4566
質量(g)
200
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。
コイル径(mm)
18
線径(Φmm)
1
吊上能力(g)
200
材質
硬鋼線
表面処理
三価クロムメッキ
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
タイプ
エア流量調整タイプ
六角対辺(mm)
12
パイプ径(Φmm)
5
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続口径
G(PF)1/4
トラスコ品番
398-1126
質量(g)
210
エア噴出量(L/min)
145
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
六角対辺(mm)
12
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
398-1169
材質
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)
116
質量(g)
205
最高使用圧力(MPa)
0.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
363-4582
材質
本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ
全長(mm)
110
質量(g)
205
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.7
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
材質
銅パイプ・黄銅棒
表面処理
クロームメッキ
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
500
使用流体
圧縮空気
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
青
使用圧力(MPa)
0.8
仕様
両端カップリング付
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
使用カプラー
ツータッチカプラー
内径×外径(Φmm)
5×8
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
カプラータイプ
小:20PPA、大:20SP
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)