根切りショベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「根切りショベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根切り道具」、「根切」、「刃付ショベル」などの商品も取り扱っております。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状 台形 全長(mm) 940 トラスコ品番 836-9930 質量(kg) 1.6 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 255 柄厚さ(mm) 1.2 先幅(mm) 105 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

穴掘り・土すくい楽々、ギザ刃付きで根切り作業もできます。ギザ刃部分で根切り作業もできます。刃先研磨で、土への喰い込みが抜群です。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質(頭) ショベル用鋼板 全長(mm) 約920 仕様 刃先研磨・ギザ刃付 質量(g) 約1340 刃先形状 材質(柄部) パイプ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途植樹・移植時の根切り・根回し作業。 その他、土木・舗装・造園・漁業・家庭園芸などにも幅広く使えます。 種別 丸型 全長(mm) 970 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0050 質量(kg) 1.8 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)112、(握り部)100 全長(mm) 720 質量(kg) 3.2 太さ(mm) 軸及び握り部:25 先幅(mm) (頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)250 全長(mm) 1450 質量(kg) 7 太さ(mm) 軸/25 先幅(mm) (頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。 刃幅(mm) 115 柄長さ(mm) 470 刃長(mm) 290 材質(柄部) スチールパイプ 材質(刃) 全鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに 材質 炭素鋼S50C アズワン品番 64-4078-01
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。根切り作業に便利なギザ刃付きです。
用途穴掘り、植え替え、根切り、除草用。 材質(刃) 刃物鋼 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×310×20 仕様 ギザ刃付 質量(g) 200 刃長(mm) 42×175 材質(ハンドル)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm) 900 刃長(mm) 120 刃幅(mm) 60 仕様 鋼付 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 290 高さ(mm) 910 質量(g) 1040 奥行(mm) 60 刃の種別 両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

根切り一発。
材質 鍛造 全長(mm) 1500 質量(kg) 6.6 刃幅(mm) 90 アズワン品番 64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm) 970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています 種別 丸形 全長(mm) 1065 トラスコ品番 851-0961 質量(kg) 1.7 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 350 先幅(mm) 145 肩幅(mm) 130 頭部板厚(mm) 1.6
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g) 6600
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ 材質 刃部:刃物鋼 全長(mm) 625 質量(g) 460 材質(柄部) 先端長(mm) 175 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 625×90×30 先幅(mm) 90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm) 935 トラスコ品番 485-0335 形状 丸形 質量(kg) 1.3 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 270 柄厚さ(mm) 1 肩幅(mm) 210 頭部板厚(mm) 1.2
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷

サビにくいWメッキ深さを測れる10cm目盛付
用途根が張った土の掘り起しに 仕様 Wクロームメッキ 寸法(mm) 273×73×30 質量(g) 143 アズワン品番 64-4066-27
1丁
549 税込604
翌々日出荷

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm) 1500 刃幅(mm) 95 刃長(mm) 250 材質 刃物鋼 幅(mm) 90 高さ(mm) 1490 質量(g) 6500 奥行(mm) 30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm) 1035 トラスコ品番 836-9933 質量(kg) 1.7 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 345 柄厚さ(mm) 1.2 先幅(mm) 125 頭部板厚(mm) 2.1 頭部肩幅(mm) 139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)