根切鋏のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
107件の「根切鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コブ切」、「エンマ」、「喰い 切り 工具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス収穫鋏 越路ランキング1位
刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102
1個
2,198税込2,418
当日出荷

長刃 剪定根切鋏直刃 輪付 OWLランキング2位
ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に全長(mm)290刃長(mm)120質量(g)290使用目的剪定、葉刈切断対象植木
1個
7,298税込8,028
3日以内出荷

太枝切鋏 ロッパー アルスランキング3位
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

剪定鋏ユニーク 岡恒ランキング4位
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

はさみ 剪定用 モノタロウランキング5位
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509税込560
当日出荷

盆栽などのお手入れに。
用途コブ切り用材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)20切断対象コブ
1個
8,698税込9,568
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
1本
5,398税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)270刃長(mm)125材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
19,980税込21,978
3日以内出荷

にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。刃の種別鋼付
1丁
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大切な枝木を傷めずに剪定できます。
用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的お手入れ、剪定作業切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
899税込989
当日出荷

1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

根切り一発。
材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980税込15,378
当日出荷

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

テコ応用の倍力構造システム採用で太い枝も楽々カットできます。スチール製の柄は頑丈で無理をしても折れません。重いので果樹や植木などの根切り用として。造園プロの愛用も一品です。刃研ぎが出来ます。
用途果樹や植木などの根切り用として。全長(mm)630質量(g)1712刃長(mm)85柄長さ(mm)530材質(柄部)スチール・樹脂グリップ材質(刃)スチール刃渡り(mm)65切断寸法(mm)目安:40※生木に限る
1本
9,798税込10,778
3日以内出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)605刃長(mm)100最大切断径(Φmm)25トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)1030柄長さ(mm)450
1個
6,698税込7,368
当日出荷

先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540AA-10材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング質量(g)90全長×刃長(mm)155×25
1個
1,670税込1,837
翌日出荷

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用全長(mm)160刃長(mm)30材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
1個
2,098税込2,308
当日出荷

軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)184刃長(mm)48切断能力(Φmm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)176使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹
1丁
999税込1,099
当日出荷

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業全長(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)20材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)300使用目的剪定、整枝切断対象庭木、果樹
1丁
1,998税込2,198
当日出荷