- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- 桂精機 ハンドトーチバーナーのおすすめ人気ランキング
桂精機 ハンドトーチバーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「桂精機 ハンドトーチバーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスバーナー ノズル」、「ハンドトーチバーナー」、「メルトーチ バーナー」などの商品も取り扱っております。
火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状
棒状炎
火炎温度(℃)
1200
ホース長さ(m)
2
TKG品番
9-0776-1601
TKG品番(2017)
6-0688-1101
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。
環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。
国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。
ハンドル
KB301
日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。
環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。
国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。
導管長さ(mm)
無し
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状
棒状炎
火炎温度(℃)
1500
使用燃料
プロパンガス
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎温度(℃)
1500
仕様
プロパンバーナー用火口。適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料
プロパンガス
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)
500
連続使用時間
2kgボンベ:約60分
寸法(mm)
バーナー部:840
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
2
火口径(mm)
50
発熱量(kcal/h)
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に
火炎温度(℃)
1800
トラスコ品番
769-5438
全長(mm)
780
質量(kg)
1.8
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
3
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
火口径(Φmm)
60
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
あらゆる加熱作業に応える本格派!
ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)
1400
仕様
高温・強力
ホース長さ(m)
3
火炎形状
棒状炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番
816-2411
材質
合成ゴム+化学繊維
質量(g)
956
ホース長さ(m)
3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
自動点火方式を採用。
強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)
1800
火口径(mm)
60
仕様
一体型、電子着火
トラスコ品番
123-5621
種別
プロパン
質量(g)
1800(ホース含む)
ホース長さ(m)
3
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
5.5
導管長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
トラスコ品番
851-0860
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
プロパンバーナー用火口(部品)です。
トラスコ品番
851-0866
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番
376-9399
質量(g)
130
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
2200
燃焼時間(分)
80
火炎形状
スパイラル集中炎
適合ボンベ
ネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
火炎形状
棒状炎
適合
M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番
816-2445
全長(mm)
152
質量(g)
320
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
75
発熱量(kW[kcal/h])
101.2(87000)
ねじサイズ
オネジM18×1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状
集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
355-8754
質量(g)
210(本体のみ)
最高温度(℃)
1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×30×60(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1400~1600
火口径(mm)
22
燃焼時間(分)
80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷