- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 梯子 安全ブロックのおすすめ人気ランキング
梯子 安全ブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「梯子 安全ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ブロック 5m」、「安全ブロック」、「台付けロープ」などの商品も取り扱っております。
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)
120
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。
仕様
製作方法:平織ストラップ
長さ(mm)
620
幅(mm)
18
厚さ(mm)
4.5
破断荷重(kN)
縫製糸:23.5
関連資料
性能試験成績書(0.09MB)
試験方法
実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途梯子に墜落防止装置(安全ブロック)を取り付ける為の専用金具
仕様
取付ベルト
長さ(mm)
320/600
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4.5
径(Φmm)
6
内径(Φmm)
65
外径(Φmm)
89
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
付属品
・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)
4
耐久性(年)
約10年。(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)
30~100
フック口開き(mm)
12
コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止
ランヤード(有効長)(m)
3.5
仕様
引寄せロープ標準装備
質量(g)
1360
タイプ
大径フック
使用荷重(kg)
30~100
フック口開き(mm)
50
ケース寸法(mm)
150×120×67
最大衝撃荷重(kN)
8
フック
1ロックスチール
フック全長(mm)
195
ランヤード(直径)(Φmm)
18×1.7
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止
ロープ長さ(m)
台付1.5
ランヤード(有効長)(m)
3.5
仕様
引寄せロープ標準装備
質量(g)
1260
タイプ
カラビナ・台付ロープ
ケース寸法(mm)
150×120×67
ランヤード(直径)(Φmm)
18×1.7
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様
引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品
最大使用荷重
120kg
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質
ベルト:ナイロン
質量(g)
95
2018年トラスコ掲載ページ
6 1131
ベルト長さ(cm)
約50
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様
ストラップ:No.20ABRフック付
付属品
引寄ロープ
質量(g)
約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)
(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
185×148×67
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
2.0以下
最大使用荷重(kg)
30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)
8.0以下
材質(ストラップ)
高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)
約6
取扱説明書
(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
使用荷重(kg)
40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
18×8
トラスコ品番
102-6285
セット内容
本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ
材質
ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄
質量(kg)
2
ロープ径(Φmm)
18
落下距離(m)
2.0以内
落下衝撃荷重(kN)
2.9
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×182×68
フック径(mm)
14
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)
120
仕様
ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)
18
機能
ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)
2.8
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)
30~100
落下衝撃荷重(kN)
8以内
フック有効径(mm)
上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ
大径フック型
機能
自動巻取り式
フック
1ロックスチール
フック全長(mm)
195
ランヤード(直径)(Φmm)
27×1.3
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
瓦に関係なく設置できます。
ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など
寸法(mm×m)
親ロープ/12×11(2本)
開口寸法(mm)
フック金具/350(2本)
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。
ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。
最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。
本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品
エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80
別売付属品
ブラケット2組
昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)
(使用者の装備を含む体重)30~100
仕様
墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN
付属品
・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
(ケース)270×206×85
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
30
材質(ランヤード)
ポリアリレート芯入りテトロンベルト
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)
1.6
ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様
ハーネス用オプション
質量(g)
約80
ベルト長さ(cm)
約35
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使用荷重(kg)
40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
18×8
付属品
引寄せロープ
トラスコ品番
102-6286
材質
本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製
質量(kg)
2.2
ロープ径(Φmm)
18
落下距離(m)
2.0以内
落下衝撃荷重(kN)
5.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×182×68
フック径(mm)
14
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。
昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。
昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品
SUSピアスビス4×13:18本
使用荷重(kg)
40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
18×8
トラスコ品番
102-8462
セット内容
本体防雨カバー付、引寄せロープ、カラビナ、防雨カバー
材質
ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄
質量(kg)
2.3
ロープ径(Φmm)
18
落下距離(m)
2.0以内
落下衝撃荷重(kN)
5.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×182×68
フック径(mm)
14
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷