梱包用エアーマットのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
141件の「梱包用エアーマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プチプチ梱包材」、「ポリエチレン緩衝シート」、「梱包シート ロール」などの商品も取り扱っております。
衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別 緩衝材(エアー) 質量(g) 500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途重量用 種別 緩衝材(エアー) 1本当りの質量 約5.5kg
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様 高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別 d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアクッションが品物を衝撃から守ります。 断熱性・防湿性にもすぐれ、包装・輸送に最適です。 電気製品・陶器・ガラス製品・家具・菓子など、あらゆる品物の包装に御利用ください。 また、棚などの下敷としてもご利用になれます。
仕様 LDPE 寸法(mm) 900×1200
1袋
469 税込516
4日以内出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm) ピッチ:174 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 150006 バイオマス配合率(%) 10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として トラスコ品番 352-9568 厚さ(mm) 1.3 質量(g/本) 3300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,698 税込7,368
欠品中

使いやすいサイズの気泡入り緩衝シートエアーキャップです
用途引越梱包用、機械・食品などの梱包用 厚さ(mm) 4
1セット(50枚)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。 バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包 番手 d37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に) 種別 緩衝材(エアー)
1パック(2本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等) 種別 緩衝材(エアー) 1本当りの質量 約4.5kg
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別 d42L
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別 d37L
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用) 種別 緩衝材(エアー) 化学物質安全性参考資料
1パック(3本)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm) 4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)