棒 グラインダー エアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
142件の「棒 グラインダー エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不二空機 グラインダー」、「エアー回転工具」、「エアーストレートグラインダー」などの商品も取り扱っております。
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(m3/min) 0.45 ホース取付口 Rc1/4 全長(mm) 169 質量(kg) 0.56 チャック内径(Φmm) 6 チャック能力(mm) 6 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。 チャック内径(Φmm) 6 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース口金取付ねじ Rc1/4 排気方向 側方 全長(mm) 311 質量(kg) 1.3 付属品 カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用 砥石寸法(mm) 軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm) 9.5 コレットサイズ(mm) 6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 108 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 173 質量(kg) 0.62 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 14600 ねじ寸法 (ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16 付属品 カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ 全長(mm) 307 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 65×13×9.53 ハンドル ロール方式 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 84 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 190 質量(kg) 0.68 タイプ 非吸塵型 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

最大回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 114 付属品 スパナ(大・小) エスコ品番 EA159DD 全長(mm) 194 質量(g) 600 チャック寸法(inch) 1/4(6mm) 使用圧力(MPa) 0.64 所要圧縮機(kw) 2.2 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
30,800 税込33,880
翌日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 14600 空気消費量(L/min) 142 空気接続口 PT3/8 全長(mm) 345 質量(kg) 1.3 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.8MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 22000 ねじ寸法 (ホース口金)RC1/4 付属品 カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm) 6 最大外径(mm) 37 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (無負荷時)0.47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコタ工業グラインダ
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ 付属品 スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ) 形状 ストレート型 質量(kg) 1.4 全高(mm) 319 コレットチャック寸法(mm) 6 騒音レベル(dB(A)) 無負荷/1m:81 排気方向 後方
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。
付属品 エアプラグ(取付R1/4)1個 / スパナ14mm 2個 全長(mm) 173 騒音値(dB) 83 空気消費量(m3/min) 0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] コレットサイズ(mm) 6 把握径(Φmm) 33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 24000 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2 全長(mm) 300 質量(kg) 0.92 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23000 空気消費量(L/min) 103 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.0MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000(最高) 空気消費量(m3/min) 約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様 コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番 211-6006 全長(mm) 約164(砥石なし) 質量(kg) 約0.54(砥石なし) コレットチャック寸法(mm) 6 軸心より側面まで(mm) 約17.0 ホース口金取付ねじ PT1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 騒音レベル(dB(A)) 85
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 18000 寸法(mm) (コレット)6 全長(mm) 335 質量(kg) 1.17 ハンドル ロール 砥石寸法(Φmm)外径 45 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000(最高) 空気消費量(m3/min) 約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様 コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番 211-6014 全長(mm) 約174(砥石なし) 質量(kg) 約0.56(砥石なし) コレットチャック寸法(mm) 6 軸心より側面まで(mm) 約17.0 ホース口金取付ねじ PT1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 騒音レベル(dB(A)) 85
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 14000 寸法(mm) (コレット)6 全長(mm) 335 質量(kg) 1.17 ハンドル ロール 砥石寸法(Φmm)外径 45 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様 エアインレット:Rc1/4 全長(mm) 175 質量(kg) 0.6 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 コレットサイズ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg) 1.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 14600 トラスコ品番 166-0748 砥石寸法(mm) 65×13×9.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000 付属品 スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ) 全長(mm) 185 質量(kg) 0.72 砥石寸法(mm) Φ6軸付砥石 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(L/minANR) 無負荷時:450 コレットチャック寸法(mm) 6 ホース口金取付ねじ 1/4(Rc) 騒音レベル(dB(A)) 無負荷時/1m:82 使用ホース径(Φmm) 9.5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 12700 ねじ寸法 (砥石取付)W3/8山16 全長(mm) 307 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 75×13×9.53 ハンドル ロール 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷