棒 マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
556件の「棒 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい磁石」、「攪拌子取出棒」、「マグネット」などの商品も取り扱っております。
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様 表面磁束密度:510以上 材質 PVC+マグネット 吸着力(N/cm2) 1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。 吸着力(N) 170 トラスコ品番 368-4024 材質 マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304) 全長(mm) 1200 質量(g) 1220 マグネット部寸法(mm) Φ32 表面磁束密度(mT) 350
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ 2-M6深さ8 仕様 タップ穴付 材質 マグネット:異方性フェライト磁石。外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面) SUS316L 使用環境温度上限(℃) 80 表面最大磁束密度mT(G) 300(3000) 表面仕上げ #400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。 マグネット部寸法(mm) 32 吸着力(N) - 表面磁束密度(mT) 350
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(10個)
1,200 税込1,320
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番 756-9106 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 315 タイプ 異方性磁石 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 160×98×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
長さ(mm) 430 トラスコ品番 783-7135 材質 ABS樹脂 幅(mm) 18 厚さ(mm) 7 質量(g) 69 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 430×18×7 使用磁石 等方性マグネット
1本
649 税込714
当日出荷

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm) 25 使用環境温度上限(℃) 約150℃ 表面最大磁束密度(T[G]) 130mT(1300G)
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)柄付マグネット
手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。
用途ピックアップツール。 柄長さ(mm) 290
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様 マグネット式 材質 本体:PS、磁石: ネオジム磁石 幅(mm) 220 厚さ(mm) 7 高さ(mm) 6 質量(g) 10 吸着力(N) 13.72 N(製品1本あたり) 保持枚数 (A4コピー用紙)約7~10枚 磁束密度 (表面)3600G
1パック(3本)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力 0.45lb/200g 材質(本体) 真鍮・クロームメッキ 本体質量(g) 22 伸縮範囲(mm) (7段階)130~640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 130×10×10 先端径(Φmm) 4
1本
929 税込1,022
当日出荷


小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。 フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。 上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。 分別廃棄が可能です。
材質 本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グリーンクロスマグネバー
棒状樹脂に短冊状のマグネットを取り付けメモなどを押さえやすくしたものです。 カラーバリエーションは5色です。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 セット内容 赤、青、白、黄、緑の5本セット 材質 本体:PVC樹脂、裏面:マグネット
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)